絞り込み
適合場所
  • トイレ(63)
  • ホール(50)
  • 事務所(70)
  • 台所(32)
  • 居間・居室(77)
  • 店舗(70)
  • 廊下(50)
  • 洗面所(62)
  • 浴室(16)
取付寸法(mm)
  • 270角(37)
  • 280角(1)
  • 315角(2)
  • 320角(49)
  • 385角(22)
  • 395角(1)
  • 410角(1)
ハネ径(cm)
  • 12(11)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
適合パイプ径(Φmm)
  • 150
  • 50~70(1)
  • 65(1)
  • 75(4)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 89(1)
  • 100(264)
  • 106(1)
  • 110(2)
  • 125(3)
  • 200(5)
  • その他(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • 三菱電機(4)
  • 高須産業(3)
  • オーム電機(1)
  • バクマ工業(1)
  • 日本電興(1)
  • 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(7件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
    用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業

    天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用

    高須産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製シロッコファン採用
    用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計
    ハネ径(cm)13適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
  • パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    付属品プラグコード仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●格子ルーバー形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)1.08色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)31/31色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途常時・局所換気兼用仕様電源接続部/本体外部適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)186.5(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)134.5/137.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)157/162
  • Φ150強制排気パイプファン オーム電機

    Φ150強制排気パイプファン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥8,888税込¥9,777
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●12cmターボファン・耐湿形・排気・24時間・局所換気兼用●電源コード付●壁面取付形質量(kg)1.01色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2適合パイプ呼び径Φ150羽根形状ターボファンシャッター風圧式騒音値(dB)(50/60Hz)35/35色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)107/107
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    3日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    色マンセル値3.2Y8.9/0.6
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●インテリアパネル形●12cmターボファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)1.1色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3適合パイプ径(Φmm)150羽根形状ターボファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源接続部/本体内部適合パイプ径(Φmm)150
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
  • 中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 定風量タイプ

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
    用途事務所・施設・店舗付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195接続パイプ(Φmm)150有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BK7

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150埋め込み寸法(mm)270角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバー別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
  • パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)30/31適合パイプ径(Φmm)150風量(m3/h)136/138
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)53/59、(排・弱(常時))31/33.5適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)478/460、(排・弱(常時))295/265、(50Pa)(排・強)453/436、(排・弱(常時))260/227
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)36.5/39.5適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)355.5/34.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉質量(kg)5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)5.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形400mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)42/47、(排・弱(常時))29/30.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/35.5、(排・弱(常時))25.5/25風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)430/405、(排・弱(常時))260/255、(30Pa)(排・強)390/370、(排・弱(常時))190/180、(50Pa)(排・強)365/342、(排・弱(常時))148/140
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)4.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
    用途居間・事務所・店舗用仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)8.2寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
    用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体