絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 150
- 75(2)
- 100(32)
- 110(2)
- 200(1)
ハネ径(cm)
- 12(9)
適合場所
- トイレ(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)Φ150騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 本体スイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181台3日以内出荷本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.93色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5適合パイプ径(Φmm)Φ150操作方法本体スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)32/32開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6周波数(Hz)[強(Hi)]50/60、[弱(Lo)]50/60消費電力(W)[強(Hi)]50Hz:4.6/60Hz:5.5、[弱(Lo)]50Hz:2.8/60Hz:3.2【比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 23/60Hz:0. 28、[弱(Lo)]50Hz:0. 24/60Hz:0.27【有効換気量率で除した比消費電力(m3/h)】[強(Hi)]50Hz:0. 25/60Hz:0. 30、[弱(Lo)]50Hz:0. 26/60Hz:0. 29定格単相100V温度上昇【卷線】75K以下騒音値(dB)[強(Hi)]50/60Hz:19、[弱(Lo)]50/60Hz:12機能強(Hi)、弱(Lo)絶縁種別E種適合パイプVUΦ150(外径:Φ165・内径:Φ154)、FY - KP0 6(外径:Φ153、内径:Φ150)電動機形式2極開放型コンデンサー誘導電動機定格時間連続基準周囲温度(℃)-10~40風量(m3/h)【給気・排気】[強(Hi)]50/60Hz:20、[弱(Lo)]50/60Hz:12RoHS指令(10物質対応)対応有効換気量(m3/h)[強(Hi)]50/60Hz:18.4、[弱(Lo)]50/60Hz:11.0温度交換効率(%)【冷房時・暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:75、[弱(Lo)]50/60Hz:80全熱:【冷房時】[強(Hi)]50/60Hz:55、[弱(Lo)]50/60Hz:63【暖房時】[強(Hi)]50/60Hz:65、[弱(Lo)]50/60Hz:73換気量率(%)[強(Hi)]50/60Hz:92、[弱(Lo)]50/60Hz:92
ロスナイ 居間用 本体セパレート取付 1パイプ給排気タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相取付方式本体セパレート取付タイプ電圧(V)100電源電源端子盤接続入数1台接続パイプ(Φmm)150(二層管)搭載品外気清浄フィルター
壁掛け熱交換気扇(1パイプ)
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から4日以内出荷静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db) 従来機種比約35%のサイズダウンで小型化 PM2.5を95%捕集用途屋内用質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×332×280(本体ダクト含む)適合パイプ径(Φmm)150換気量率(%)有効:92
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.04色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.22色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7.1/8適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・インテリアパネル形、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.24色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.1/8、(弱)5.3/5.3適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)26.5/26.5、(弱)18.5/17開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)72/72、(弱)53.5/49.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)74/74、(弱)55/51
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)(強)7.4/8.6、(弱)6/6適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.16色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2適合パイプ径(Φmm)Φ150シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)126換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103