絞り込み
ハネ径(cm)
- 30(1)
- 40(1)
- 90(1)
- 140(1)
取付寸法(mm)
- その他(3)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(2)
- 東芝キヤリア(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

オート扇
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷羽根ガード二重落下防止構造質量(kg)3.5色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
オート扇
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷羽根ガード二重落下防止構造質量(kg)4.2色グレー電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340羽根寸法(cm)30平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
シーリングファン 天井扇
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から14日以内出荷レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
シーリングファン 羽根径90cm
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングファン 羽根径110cm
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.9周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ600mm
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ900mm
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ360mm
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷吹抜けスペース・傾斜天井対応用適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット(カセット形)
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット(カセット形)
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
熱交換気ユニット(カセット形)
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
天井埋込型次亜塩素酸空間除菌脱臭機
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801台4日以内出荷本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)適合床面積~125平方メートル