絞り込み
エコロジープロダクト

天井埋込型換気扇 専用コントローラー
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単外形寸法(mm)70×120
ダクト用送風機器専用部材 送風機用速調コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷三相用-△モーター(リレー無し)と送風機用速調スイッチ(FY-SW81WT,FY-SW81WC-T,FY-SW80-T,FY-SW81-T)を容易に接続できます。定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
レンジフード ワイヤレススイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷仕様壁面取付形適合機種FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
コントロール部材 送風機用インバータ 簡易型遠隔風量調整スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷インバータの運転/停止、及び周波数の変更が可能なスイッチです。
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱) スイッチ定格0.5A仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 10W~用 スイッチ定格4A仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A仕様カバー付
24時間換気用スイッチ(標準タイプ)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。24時間換気専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.50
コントロールスイッチ / 「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン専用
三菱電機¥3,500税込¥3,8501台6日以内出荷強・弱スイッチ。運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格0.5A・AC300V外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:8.2kg質量(kg)【50Hz/60Hz】8.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】300×520×470