2ページ目: 換気扇スイッチ

122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱) スイッチ定格4A
    仕様カバー付
  • コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
    仕様カバー付
  • 浴室換気用タイマースイッチ 東芝キヤリア

    浴室換気用タイマースイッチ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
  • コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (入・切タイプ)(消費電力10W未満機種用)

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格0.5A・AC300V。消費電力10W未満機種用
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • コントロールスイッチ / (強・弱タイプ) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    微弱風量運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×116×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    微弱風量運転表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル。運転動作〔夜間運転:微弱風量運転を行います〕〔昼間運転:コントロールスイッチ・リモコン等の風量で動作します〕。PZ-N24SまたはPZ-N24SD 1台で、24時間換気ユニットを10台まで運転できます
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:5.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】285×554×420
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    リレーボックス
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ1台とDC12V出力外部機器(空調機等)最大4台(グループ)の連動システムにおいて、いずれか1台(グループ)の外部機器が動けば、ロスナイが運転し始めます。接続は、無極性2線で可能(誤結線も心配がありません)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】152×92×42
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ運転・脱臭運転。表示ランプ付。パネル材質:ニューメタル
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    外気温度-10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能となります。業務用ロスナイ天井埋込形(スタンダードタイプ)・天井カセット形(スタンダードタイプ)についても、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能とないます(外気及び室内の温湿度条件によっては結露します)。学校用ロスナイにも使用可能(ただし-10℃までしか使用できません)。給気送風機の間欠運転と停止を行います。取付けは本体制御部近くへの取付けとなります(現地取付け)。仕様範囲外(-10℃以下又は-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます(外気温検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 換気扇部品 三菱電機

    換気扇部品

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ルームコントローラ
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×41
  • ロスナイ用コントロールSW 三菱電機

    ロスナイ用コントロールSW

    三菱電機
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ専用。入・切、機能切換、風量切換可能。ランプで運転表示。化粧プレート着せ替え可能。運転表示ランプ付。プラスチックパネル。定格4A・AC300V。市販の化粧プレートに着せ替えができます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • 埋込スイッチ換気-仕様 三菱電機

    埋込スイッチ換気-仕様

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    換気・照明入切タイプ。壁埋込形スイッチ。運転表示ランプ(LED)。入・切スイッチ。ランプ入・切スイッチ。プラスチック製パネル。定格 照明器用15A・AC300V。定格 換気扇用4A・AC300V
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×14.30
  • 環境センサー 三菱電機

    環境センサー

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    CO2濃度、温度、湿度の測定が可能。本体LEDでCO2濃度レベルを表示。専用アプリを使用することで、測定データ(CO2濃度、温度、湿度)をお手持ちのスマホやタブレットで確認いただけます。USBケーブル(1.5m)同梱
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】37×84×76
  • 埋込スイッチ 三菱電機

    埋込スイッチ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    電源、風量切換スイッチ。照明ランプ入・切スイッチ付。壁埋込形スイッチ。レンジフードファン用。照明ランプを単独で入/切する場合に選択してください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】70×120×14.30
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    市販の化粧パネルに着せ替え可能。入・切、強・弱タイプ。壁埋込形スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。金属製パネル。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×40
  • ワイヤレスリモコン 三菱電機

    ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    単四電池2本、ホルダー固定ネジ付属。レンジフードファンの操作がラクラク。入・切、風量調節操作が可能。低い位置からでも運転操作が可能です。
  • コントロールスイッチ 三菱電機

    コントロールスイッチ

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    換気システム用コントロールスイッチ
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • 換気扇スイッチカバー付 入切・強弱・急速 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチカバー付 入切・強弱・急速

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ(カバー付)入切・強弱 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ(カバー付)入切・強弱

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ(カバー付) 入・切 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ(カバー付) 入・切

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇スイッチ 入・切 Panasonic(パナソニック)

    換気扇スイッチ 入・切

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロスナイシステム部材 / スマートスイッチ 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / スマートスイッチ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
  • 換気扇用システム部材 / スマートスイッチ 三菱電機

    換気扇用システム部材 / スマートスイッチ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
  • IAQセンサー Panasonic(パナソニック)

    IAQセンサー

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    温度、湿度、CO2を1台でセンシング。空調用リモコン(多機能ワイヤードリモコン:CZ-10RT5)、または空質リモコン(FY-SSUL1)にて検知データをご確認いただけます。空調機や業務用熱交換気ユニットとの連動運転におすすめです。
  • 換気扇用コントロールスイッチ 三菱電機

    換気扇用コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    92日以内出荷
    換気扇専用 コントロール部材。入・切スイッチ。運転表示ランプ付
    仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付材質プラスチック製パネルタイプワイドタイプ定格15A AC 300V入数(個)1
  • アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇スイッチ(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込電子換気扇スイッチ(ブランクチップ付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    マットグレー
  • アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチ(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 電子常時換気スイッチ(ブランクチップ付)

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    マットグレー
  • アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷
    仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なしマットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
  • アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット トリプル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • アドバンスシリーズ  埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込 換気扇強弱スイッチセット ダブル用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マットブラック
  • 延長シールドケーブル 三菱電機

    延長シールドケーブル

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷
  • 温湿度マルチコントローラー 三菱電機

    温湿度マルチコントローラー

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×200×70
  • リレーユニット 三菱電機

    リレーユニット

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×120×76
  • 熱交換気ユニット用速調SW 単相200V Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット用速調SW 単相200V

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    32日以内出荷
    最大接続台数10
換気扇スイッチ