絞り込み

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
給排気グリル
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
給排気グリル/(フィルター付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
給排気グリル フィルター付
三菱電機(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から5日以内出荷厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター付(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル
三菱電機¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷から11日以内出荷最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
エクステリア用部材 吸込グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷風量調節機能付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100
トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷色調(取付枠)マンセルN-1付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
丸形給排気グリル(風量調節形)
三菱電機¥2,298税込¥2,5281台当日出荷風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能質量(kg)0.15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
気調システム 給気用グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
低騒音14CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥1,998税込¥2,1981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)13.5寸法(mm)293×293質量(kg)0.32表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセル2.5GY9.0/0.5材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)228
給排気グリル フィルター付風量調節形
三菱電機¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から7日以内出荷厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。付属品ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床
気調システム 給排気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台5日以内出荷風量調節板付 フィルター付寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から5日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)仕様風量調節形(壁・天井用)
給気グリル(天井取付用)
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
低騒音10CMプラスチックルーバー
東芝キヤリア¥2,998税込¥3,2981台当日出荷材質本体カバー:ABS樹脂厚さ(mm)15寸法(mm)241×241質量(kg)0.25表面処理本体カバー:艶なし適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所材質(ブッシュ)POM樹脂色調マンセルN1材質(バネ)ステンレス開口面積(cm2)146
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1台5日以内出荷風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 吸込グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
気調システム 給気用グリル 壁天井用
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷風量調節可能 エルボは同梱されています。材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
気調システム 排気用グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷吹出し風量調節可能厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ホワイト適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
給排気グリル(風量調節形)
東芝キヤリア¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷色調(取付枠)マンセルN1付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台5日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷フィルター付仕様壁・天井用材質樹脂色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
気調システム 吸排気グリル 床用
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
三菱電機¥3,500~税込¥3,850~1台92日以内出荷ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材仕様グリルタイプ:フラットインテリアタイプ周波数50Hz/60Hz入数1台