絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(71)
- 東芝キヤリア(18)
- 未来工業(17)
- イチネンTASCO(4)
- 高須産業(3)
- カクダイ(1)
- フジモリ産業(1)
- 伊勢藤(1)
特価

ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥829税込¥9121台当日出荷ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口
三菱電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷1個入り材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台29日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
パイプ接続部材(パイプ継手)
三菱電機¥469税込¥5161台欠品中適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個92日以内出荷適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
パイプスリーブ(内断熱外壁用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台5日以内出荷接続パイプΦ100mm。内断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195
パイプ接続部材 / (プラスチックエルボ管)
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227.50×109×209.50
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から92日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します。主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台13日以内出荷ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×1030
ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材)
三菱電機¥929税込¥1,0221台6日以内出荷1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷下記適用機種の室内側(SA、RA)ダクトΦ250各2本をΦ350各1本に集合させるのに使用します。また、室外側(OA、EA)角ダクト(270×700)各1本をΦ350各1本に変更するのに使用します。虫侵入防止ユニットとの併用はできませんダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】350.0、<出口>【50Hz/60Hz】350.0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:2.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×364×330
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:0.5kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×180
パイプ継手100Φ
三菱電機¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
パイプ接続部材
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥979税込¥1,0771個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ100mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】114×114×90
エルボ管
三菱電機¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
レンジ用ジャバラ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷取付用ネジ、ナット付属。レンジフード用。ジャバラ長さ最大500mm。取付用木ネジ・取付用ネジ・ナット付属外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】142×330×500
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
パイプ継手
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個92日以内出荷ダクト用システム部材用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です付属品天吊金具仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1
給気フランジ
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷接続パイプΦ100mm。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
パイプスリーブ(プラスチック製)
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷ネジ込方式。壁厚調整可能(80mm~220mm)。簡易取付。シャッター付フードとの併用取付可能。接続パイプΦ100mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
パイプスリーブ(外断熱外壁用)
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台9日以内出荷接続パイプΦ100mm。外断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285
パイプ接続部材(アルミ製)
三菱電機¥4,498税込¥4,9481台6日以内出荷アルミ製。適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm。換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
パイプ接続部材(スライドソケット)
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷メンテナンス時に本体の脱着容易を図るものです。スライド寸法:75mm。鋼板製。パッキン同梱。耐湿仕様。適用パイプ:Φ100mm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×260