絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 東芝キヤリア(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAPPY(3)
- 高須産業(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台当日出荷材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100
自然給気ユニット(Φ75mm接続用)
三菱電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
給気レジスター / (壁取付タイプ)
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
自然給気ユニット(天井取付)
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付材質プラスチック製質量(kg)0.45適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)27
自然給気ユニット(角形・壁取付)
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台欠品中シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
自然給気ユニット / (壁取付)
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から6日以内出荷最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル材質プラスチック製質量(kg)0.3
レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台6日以内出荷プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
自然給気ユニット(丸形・壁取付)
三菱電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台欠品中開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145捕集効率(%)75
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台92日以内出荷24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様付属品パッキン×1本仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付質量(kg)0.3色ベージュ取付壁取付形角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台92日以内出荷業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
自然給気ユニット(角形・壁取付)
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50捕集効率(%)75
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット
三菱電機¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット
三菱電機¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付)
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台欠品中サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付材質プラスチック製質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)30
通気ユニット
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台4日以内出荷室間(居室対居室:居室対廊下)による自然通気。防音構造。シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構。室内にマッチした角形デザイン。パネル2個入り材質プラスチック製質量(kg)0.4
差圧式給気ユニット
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約75%)。材質:プラスチック製。質量:0.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】215×215×158
差圧式給気ユニット
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風量調整機能付。材質:プラスチック製。質量:0.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】195×195×92.50