「冷媒の種類 」から絞り込む
出荷目安: 4日以内冷媒の種類: R407Cすべて解除
イチネンTASCO (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径 (チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)4.2 圧力計(MPa) -0.1~3.8 接続ポート径 (マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm) 80
testo(テストー) 当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途 冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番 253-8142 セット内容 testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径 1/4インチフレア×3 測定範囲(℃) ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125 耐圧(MPa) +6.5 測定圧力 -0.1~+6(MPa) 冷媒 対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
testo(テストー) 当日出荷
2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途 冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番 253-4985 セット内容 testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径 1/4インチフレア×3 測定範囲(℃) ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 耐圧(MPa) +6.5 測定圧力 -0.1~+6(MPa) 冷媒 対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
エスコ 翌日出荷
測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
イチネンTASCO 4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途 R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別 R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径 (チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)4.2 圧力計(MPa) -0.1~3.8 連成計(MPa) -0.1~3.8 真空計(MPa) 0~-0.1 チャージホース 150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径 1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm) 80
イチネンTASCO 当日出荷 から 4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa) -0.1~3.8 接続ポート径 1/4フレア ゲージ径(Φmm) 80
イチネンTASCO 翌々日出荷
全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…1/4”フレア(UNF7/16-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
精度(%) 圧力精度:±0.5% F.S. 機能 オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -20~50 充電入力電源(V) DC5 1A(USB Type-C) オートパワーオフ 1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間) 充電時間(時間) 約3 オートスリープ機能 オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分) 環境温度範囲(℃) 充電時:0~40 バッテリー容量(mAh) 3000 言語表示 日本語/英語 保管温度範囲(℃) -20~60 対応冷媒種別 R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze 使用時間(時間) 約8(満充電時) 明るさ 画面明るさ調整:19段階 圧力範囲(MPa) -0.1~5.0(分解能:0.001)
イチネンTASCO 翌々日出荷
全83種の冷媒に対応 アナログとデジタルの要素を 一つのゲージに集約した決定版。ホース接続ポート…5/16”フレア(UNF1/2-20 山)。本体サイズ…W190×D65×H190mm(フック含む:H253mm)。本体重量…1.2kg。セット内容…専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル。防水防塵…IP54
精度(%) 圧力精度:±0.5% F.S. 機能 オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0点調整 バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -20~50 充電入力電源(V) DC5 1A(USB Type-C) オートパワーオフ 1時間、2時間、OFF(デフォルト:1時間) 充電時間(時間) 約3 オートスリープ機能 オートスクリーンオフ:2分、5分、10分、OFF(デフォルト:10分) 環境温度範囲(℃) 充電時:0~40 バッテリー容量(mAh) 3000 言語表示 日本語/英語 保管温度範囲(℃) -20~60 対応冷媒種別 R11、R12、R13、R22、R23、R32、R113、R114、R115、R116、R123、R124、R125、R134a、R236fa、R245fa、R290、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R406A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R407H、R407I、R408A、R409A、R410A、R410B、R413A、R414A、R414B、R416A、R417A、R417C、R420A、R421A、R421B、R422A、R422B、R422C、R422D、R424A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R448A、R449A、R449C、R450A、R452A、R452B、R453A、R454A、R454B、R454C、R455A、R458A、R463AJ、R500、R501、R502、R503、R507A、R508B、R513A、R600、R600a、R601、R601a、R1224yd(Z)、R1233zd、R1233zd(E)、R1234yf、R1234ze 使用時間(時間) 約8(満充電時) 明るさ 画面明るさ調整:19段階 圧力範囲(MPa) -0.1~5.0(分解能:0.001)
アサダ 3日以内出荷
空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
付属品 異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース 質量(g) 1120 測定範囲(MPa) 【圧力】-0.1~5.5 電源 1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間) 精度 ±0.5%FS クランプ 【温度】Φ6~35mm/-40~150℃ 保護等級 IP54 使用温度 -10~50℃ 対応冷媒種別 初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513A ポート径 1/4"・1/4"・1/4"
testo(テストー) 当日出荷
4バルブ式デジタルマニホールド testo 557sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途 冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 仕様 低圧・高圧・真空ポンプ・ボンベを同時接続可能な4バルブ採用 トラスコ品番 253-4978 セット内容 testo 557s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径 1/4インチフレア×33/8インチフレア×1 測定範囲 ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150 ℃ 、真空 0~20000 micron / 0~26.66 hPa 耐圧(MPa) +6.5 測定圧力 -0.1~+6(MPa) 冷媒 対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
イチネンTASCO 翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
イチネンTASCO 翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
イチネンTASCO 翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
イチネンTASCO 当日出荷
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa) -0.1~5.0 最小表示 0.001MPa 外径(Φ) ゲージ:78 材質(ケース) ASB樹脂 保護等級 IP65相等 機能 バックライト機能 使用冷媒 飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf 取付ネジ径 ゲージ:1/8NPT
エスコ 翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
仕様 【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22 付属品 スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本 寸法(mm) 77×109×63(H) 質量(g) 本体:595 電源 単4電池 精度 フルスケールの±0.5% 分解能 0.001MPa 対応冷媒種別 R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2) 接続ポート径 UNF7/16”×3(1/4”フレア) 圧力範囲(MPa) -0.1~6.0(過負荷6.5)
A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
フック付。
対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径(inch) (ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス バルブ形式 ボールバルブ式 真空計(MPa) -0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
対応冷媒種別 R404A、R407C、R134a、R507A用 接続口径(inch) (ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス) バルブ形式 ボールバルブ式 真空計(MPa) (Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
真空計(MPa) (Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
真空計(MPa) (Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
BBKテクノロジーズ 3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別 R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32 質量(kg) 13.7 高さ(mm) 490 回収容量(L) 6.5 幅(Φmm) 225
アサダ 3日以内出荷
対応冷媒種別 R407C、R404A、R134a トラスコ品番 852-1243 適合ホースサイズ 1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1 アズワン品番 64-6755-38 ゲージ径(Φmm) 80
アサダ 当日出荷
イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別 R407C、R404A、R134a 仕様 プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ 接続口径(inch) 1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山) 常用圧力(MPa) (1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1 破裂圧力(MPa) (1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7 高圧圧力計(MPa) -0.1~3.5 材質(ボディ) アルミ ゲージ径(Φmm) 80 低圧連成計(MPa) -0.1~2.4
アサダ 3日以内出荷
対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a トラスコ品番 852-1264 適合ホースサイズ 1/4プラスⅡ×3 アズワン品番 64-6755-47 ゲージ径(Φmm) 80
アサダ 3日以内出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別 R407C、R404A、R134a 仕様 プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch) 1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa) (ホース)5.5 破裂圧力(MPa) (ホース)27.5 高圧圧力計(MPa) -0.1~3.5 材質(ボディ) アルミ ゲージ径(Φmm) 80 低圧連成計(MPa) 0.1~2.4
アサダ 3日以内出荷
対応冷媒種別 R407C、R404A、R507A、R134a 適合ホースサイズ 1/4プラスⅡ×3
イチネンTASCO 4日以内出荷 から 5日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別 R404A、R407C、R507A、R134a 仕様 サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 接続口径 (チャージホース)1/4フレア バルブ形式 (マニホールド本体)ボールバルブ式 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 圧力計(MPa) -0.1~3.8 取付ねじサイズ (ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 80 接続ポート 1/4フレア
イチネンTASCO 4日以内出荷 から 6日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別 R404A、R407C、R507A、R134a 仕様 サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 接続口径 (チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa) (チャージホース)5.5 圧力計(MPa) -0.1~3.8 材質(パッキン) (マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 取付ねじサイズ (ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 80 接続ポート (マニホールド本体)1/4フレア
イチネンTASCO 4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン採用
用途 R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別 R407C・R404A・R507A・R134a専用 仕様 サイトグラス付 取付ネジ径 (マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径 (マニホールド本体)1/4フレア
イチネンTASCO 4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別 R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 80
イチネンTASCO 4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途 R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別 R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa) -0.1~3.8 ゲージ径(Φmm) 80
エスコ 翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別 R407C/R404A用 付属品 サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付 適合 R407C/R404A用 エスコ品番 EA101LR-1 接続口径 UNF7/16-20 (1/4inchフレア) 外径(Φmm) 68(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa) -0.1~2.5(0点調整付)
エスコ 翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別 R407C/R404A用 付属品 サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本 適合 R407C/R404A用 エスコ品番 EA101LR-3 接続口径 UNF7/16-20(1/4inch) 外径(Φmm) 68(ゲージ) 圧力計(MPa) -0.1~3.5(0点調整付) 連成計(MPa) -0.1~2.5(0点調整付)