絞り込み
「接続口径」から絞り込む

R410A/R32対応 チャージホース
(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR販売区分業務用
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付色赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用色赤・青・黄接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32 ロングチャージホース(青)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A、R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A、R32用色青常用圧力(MPa)5.5
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R1234yf用150cmチャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷仕様150cm クイックジョイント側45° スイベル付き色赤・青・黄仕様TA134YF-1~3の3本セット![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
R410A/R32用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1/4ボールバルブ付ホース オス(新・旧冷媒対応)
アサダ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1セット当日出荷から3日以内出荷長さ(cm)15常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ねじ径機器側- 1/4 フレアメス、 ホース側(バルブ付)- 1/4フレアオス
アンモニアチャージングホース
アサダ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷接続口径3/8"フレア(UNF5/8-18山)ホース長さ(cm)366トラスコ品番852-1108常用圧力(MPa)3.5破裂圧力(MPa)17.2アズワン品番64-6754-38
R22・R12・R502 ゲージホース
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側対応冷媒種別R22、R12、R502用色黄使用圧力(MPa)~3.0
チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷適合R134a用長さ(cm)150角度(°)(チャージホース片側)90
10m チャージングホース
エスコ(1件のレビュー)¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)10色黒エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
『機器用チャージホース』には他にこんなカテゴリがあります
- チャージングホース
- ホースアダプター
- チャージングホース用



















![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)