絞り込み
接続口径
  • 1/4(17)
  • 3/8(1)
冷媒の種類
  • R502
  • R12(18)
  • R22(18)
  • R32(17)
  • R134a(14)
  • R404A(27)
  • R407C(27)
  • R410A(25)
  • R507A(9)
ホース長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.9(2)
  • 0.92(4)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 1.52(2)
  • 1.8(1)
  • 2.4(2)
  • 2.44(1)
  • 2.5(1)
  • 3.6(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(12)
  • 色レッド(13)
ブランド
  • エスコ(9)
  • アサダ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(17)
3/8(1)
  • R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用内径(Φmm)5外径(Φmm)11接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5仕様ムシ押し付対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
    用途R22、R12、R502用長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 1/4チャージホースセット

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(3本)
    当日出荷
    用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ

    アサダ
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • 3/8チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8チャージングホースプラス2

    アサダ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高性能4層構造プラス2ホースの3/8大口径ロングタイプホースです。
  • R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付) アサダ

    R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)

    アサダ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。
    ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
  • ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ロングチャージホース(R22,R12,R502)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個ほか
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
  • チャージングホースセット エスコ

    チャージングホースセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1組
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用赤・青・黄使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)6×14.5ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    7,650税込8,415
    1本
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用質量(g)290使用圧力(MPa)5.17全長(cm)250ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    適合R404A・R407C・R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    7,898税込8,688
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
    口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502青・赤・黄
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)5エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 20m チャージングホース エスコ

    20m チャージングホース

    エスコ
    54,300税込59,730
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)20エスコ品番EA104EB-20使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • 10m チャージングホース エスコ

    10m チャージングホース

    エスコ(1件のレビュー)
    27,700税込30,470
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)10エスコ品番EA104EB-10使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本ほか
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用全長(cm)100使用圧力(MPa)5.17ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)

機器用チャージホース』には他にこんなカテゴリがあります

チャージングホース