絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(55)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- 岩崎電気(10)
- エスコ(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- 東芝ライテック(3)
- 日立(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

LED誘導灯 避難口 表示板 A級
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)420×420
避難口 表示板 B級BL・BH兼用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)217×218
通路誘導灯用適合表示板
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から4日以内出荷適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
LED誘導灯 表示板
Panasonic(パナソニック)¥739~税込¥813~1個4日以内出荷種別C級(10形)、片面用適合器具FA10373LE1、FA10376LE1、FW10373LE1、FW10376LE1、FA10383LE1、FA10386LE1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
通路表示板 両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
40形階段灯用リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)3.6材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
LED消火栓表示灯防雨型
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷仕様消防設備以外向け・埋込ボックス取付専用、口出線式、LED電球専用商品材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ)質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)0.5保護等級IP23・埋込部:IP20光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12)幅(Φmm)100LED寿命(時間)40000出しろ(mm)68電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯 通路 表示板 A級
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2材質(本体)鋼板(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)420×420
通路表示板 両C級 天井埋込両面
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
20形階段灯用リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ)質量(kg)2材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
標示灯用パネル 消し文字手術中
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。材質パネル:アクリル板(t1.5)寸法(mm)114×356質量(kg)0.1文字内容手術中