絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 13400
- 800(3)
- 1600(4)
- 1870(1)
- 2000(15)
- 2330(1)
- 2420(1)
- 2500(26)
- 2520(1)
- 2600(1)
- 2980(1)
- 3140(1)
- 3200(22)
- 3680(1)
- 3740(1)
- 4000(23)
- 5200(25)
- 6400(3)
- 6900(22)
- 10000(9)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光源色
- 昼光色(3)
- 昼白色(4)
- 温白色(1)
- 白(1)
電圧(V)
- 200~242(6)
光束(Lm)
- 10000~(6)
消費電力(W)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 130~140未満(2)
- 140~150未満(2)
- 150~160未満(5)
- 160~170未満(1)
- 170~180未満(1)
130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・170~180未満
ブランド
- 三菱電機(6)
三菱電機
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(6)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1600(4)
2000(15)
2500(26)
3200(22)
4000(23)
5200(25)
6400(3)
6900(22)
10000(9)
13400
明るさタイプ(Lm)をもっと見る

ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 笠付タイプ プルスイッチ付 【受注生産品】
三菱電機¥62,980税込¥69,2781セット90日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWAセット内容(器具本体)EL-LH-H91501、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12250明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 笠付タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥58,980税込¥64,8781セット90日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWAセット内容(器具本体)EL-LH-H91500、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプシリーズMyシリーズ定格連続調光(無線制御)5~100%定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)77.1(200V時)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形エネルギー消費効率(Lm/W)158.8(200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)12250明るさ(Lm)13400明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台92日以内出荷材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格初期照度補正付連続調光(5~100%)大きさ110形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台92日以内出荷材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 Myシリーズ 110形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 省電力タイプ セット品
三菱電機¥36,980税込¥40,6781台92日以内出荷材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)200~242大きさ110形光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 笠付タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質(ライトユニットカバー)アクリル形状笠付タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)85