絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 6900
- 800(2)
- 1600(3)
- 1870(1)
- 2000(15)
- 2330(1)
- 2420(1)
- 2500(24)
- 2520(1)
- 2600(1)
- 2980(1)
- 3140(1)
- 3200(21)
- 3680(1)
- 3740(1)
- 4000(21)
- 5200(23)
- 6400(3)
- 10000(9)
- 13400(6)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光源色
- ホワイト(4)
- 可変(1)
- 昼光色(5)
- 昼白色(17)
- 温白色(6)
- 白(11)
- 電球色(8)
調光の可否
- ×(5)
- ○(3)
電圧(V)
- 100(4)
- 100~240(5)
- 100~242(16)
- 200(4)
- 242(4)
光束(Lm)
- 5000~6000未満(10)
- 6000~7000未満(18)
消費電力(W)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(15)
30~40未満・40~50未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 110~120未満(1)
- 130~140未満(5)
- 140~150未満(9)
- 150~160未満(11)
- 160~170未満(5)
- 170~180未満(1)
- 190~(2)
110~120未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・170~180未満・190~
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(12)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(21)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1600(3)
2000(15)
2500(24)
3200(21)
4000(21)
5200(23)
6400(3)
6900
10000(9)
13400(6)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る

一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
IDシリーズ 直付型 40形ステンレス 反射笠付型 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥19,980税込¥21,9781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 片反射笠付タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷仕様色温度可変取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 笠付タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥28,980税込¥31,8781セット92日以内出荷仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF49取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネタイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60630459-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 笠付タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥27,980税込¥30,7781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 笠付タイプ 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥23,980税込¥26,3781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネタイプ 【受注生産品】 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60630520-250908-02.jpg)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 笠付タイプ グレアカット[AB](省電力)タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥29,980税込¥32,9781セット92日以内出荷適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF49取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット60日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3取付天井直付型形40高さ(mm)80備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット60日以内出荷業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型形40高さ(mm)60備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDライトユニット形ベースライト
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様口出し線付形状笠付タイプ質量(kg)2.4取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト
三菱電機¥25,980税込¥28,5781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)仕様口出し線付形状笠付タイプカバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体鋼板白色仕上(白色塗装)保護等級IP23大きさ40形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿形エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781台90日以内出荷Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。用途軒下用仕様口出し線付形状片反射笠付タイプ質量(kg)2.8取付直付形種類軒下用定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体ステンレス(白色仕上)保護等級IP23大きさ40形材質(カバー)ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵防水防雨・防湿・耐塩形エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.8色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.4色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 調光
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 笠付タイプ
三菱電機1台欠品中Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形用途工場・倉庫用。低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 笠付タイプ/高天井用 人感センサ付器具
三菱電機¥27,980税込¥30,7781台92日以内出荷Myシリーズ形状笠付タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形光源寿命40000時間演色指数(Ra)85










タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60630459-250908-02.jpg)

タイプ 【受注生産品】 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60630520-250908-02.jpg)