絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 800
- 1600(3)
- 1870(1)
- 2000(15)
- 2330(1)
- 2420(1)
- 2500(24)
- 2520(1)
- 2600(1)
- 2980(1)
- 3140(1)
- 3200(21)
- 3680(1)
- 3740(1)
- 4000(21)
- 5200(23)
- 6400(3)
- 6900(21)
- 10000(9)
- 13400(6)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
光源色
- ホワイト(2)
- 昼光色(1)
- 昼白色(2)
- 温白色(1)
- 白(1)
- 電球色(2)
調光の可否
- ×(2)
電圧(V)
- 100(2)
- 200(2)
- 242(2)
光束(Lm)
- 1000未満(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 40~50未満(1)
5~10未満・40~50未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 130~140未満(2)
- 140~150未満(2)
- 150~160未満(1)
- 190~(1)
130~140未満・140~150未満・150~160未満・190~
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(2)
ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(2)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1600(3)
2000(15)
2500(24)
3200(21)
4000(21)
5200(23)
6400(3)
6900(21)
10000(9)
13400(6)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る

防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242消費電力(W)42本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.4色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ