絞り込み
光源色
  • 昼光色(16)
  • 昼白色(27)
  • 温白色(17)
  • 白色(20)
  • 電球色(16)
明るさタイプ(Lm)
  • 3200
  • 152.2(1)
  • 800(9)
  • 1000~2000未満(1)
  • 1600(9)
  • 2000(21)
  • 2000~3000未満(1)
  • 2500(28)
  • 2600(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000(22)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000(3)
  • 5000~6000未満(1)
  • 5200(38)
  • 6000~7000未満(1)
  • 6400(3)
  • 6900(45)
  • 10000(16)
  • 13400(6)
調光の可否
  • ×(10)
  • ○(2)
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(21)
  • 3000~4000未満(24)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~242(14)
  • 200(16)
  • 242(8)
100・100~242・200・242
消費電力(W)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(21)
10~20未満・20~30未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱電機(18)
ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(16)
昼白色(27)
温白色(17)
白色(20)
電球色(16)
  • IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1組
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED器具・セットセット品安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否○(ライコン別売)
  • IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ リニューアルタイプ 【受注生産品】 三菱電機

    ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ リニューアルタイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    92日以内出荷
    仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、ガードGAF26全長(mm)1250取付直付形高さ(mm)57材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 コーナー灯 【受注生産品】 三菱電機

    ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 コーナー灯 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    92日以内出荷
    仕様色温度可変取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】 三菱電機

    ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 トラフタイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    92日以内出荷
    仕様色温度可変適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】 三菱電機

    ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 ウォールウォッシャ器具 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    92日以内出荷
    仕様色温度可変適合部品:端部カバーEL-X0085取付直付形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 直付形 トラフタイプ 集光(一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    92日以内出荷
    適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)0.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 トラフタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 40形 直付形 トラフタイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    92日以内出荷
    適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)0.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用HACCP向 40形 直付形 アクリルカバー グレアカット[ABタイプ](一般タイプ) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    92日以内出荷
    取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)5.5平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(一般タイプ) 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    92日以内出荷
    適合吊具:吊具C1112PWA、取付補助金具TK4522(吊具と取付補助金具は必ずセットでご利用ください)、部品:吊具CTK401PW取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)4000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)6.2色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    90日以内出荷
    用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.5色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.5製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅80 連続調光可(10~100%)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)6500明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅80 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ省エネ(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)18.6本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅80 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.1取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.5取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)3タイプ人感センサー付電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ボックスタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型40形タイプボックスタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型20形タイプボックスタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 40形用途別照明ウォールウッシャ 三菱電機

    40形用途別照明ウォールウッシャ

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    92日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 40形直付形下面開放 三菱電機

    40形直付形下面開放

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。
    定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(直付け笠なし)