絞り込み
光源色
- 昼光色(5)
- 昼白色(9)
- 温白色(5)
- 白色(5)
- 電球色(6)
明るさタイプ(Lm)
- 800
- 152.2(1)
- 1000~2000未満(1)
- 1600(9)
- 2000(21)
- 2000~3000未満(1)
- 2500(28)
- 2600(2)
- 3000~4000未満(1)
- 3200(32)
- 4000(22)
- 4000~5000未満(1)
- 5000(3)
- 5000~6000未満(1)
- 5200(38)
- 6000~7000未満(1)
- 6400(3)
- 6900(45)
- 10000(16)
- 13400(6)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
調光の可否
- ×(5)
光束(Lm)
- 1000未満(8)
- 1000~2000未満(1)
器具・セット
- セット品(1)
電圧(V)
- 100(4)
- 100~240(2)
- 100~242(2)
- 200(6)
- 242(4)
100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
- 5~10未満(9)
5~10未満
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
HotaluX(ホタルクス)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(7)
再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む
昼光色(5)
昼白色(9)
温白色(5)
白色(5)
電球色(6)

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)防水保護等級IP23調光の可否不可
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形
HotaluX(ホタルクス)¥7,398税込¥8,1381セット4日以内出荷から10日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ
三菱電機¥9,898~税込¥10,888~1セット92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.5製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86ランプの種類LED色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥62,980税込¥69,2781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.5取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型20形タイプボックスタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光Panasonic(パナソニック)税込¥8,468~¥7,698~