絞り込み
調光の可否
明るさタイプ(Lm)
器具・セット
セット品
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・200~300未満
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・岩崎電気・ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・HotaluX(ホタルクス)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,167件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル パネル付型 フリーコンフォート Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル パネル付型 フリーコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 110Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形質量(kg)6.3取付埋込空調ダクト回避型タイプ110Wタイプ寸法W(mm)300埋込穴(Φmm)300×2450
  • LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
    仕様ユニット別売、連結金具付形状下面開放形取付埋込空調ダクト回避型タイプ40Wタイプ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    iDシリーズ 常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。 常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。 蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能 施工時間が短縮
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用非常時LED一般出力型材質(本体)亜鉛鋼板タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバーランプの種類LED材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売):FSK90910K非常灯評定番号LALE-027材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • フリーコンフォートパネル Panasonic(パナソニック)

    フリーコンフォートパネル

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    材質(パネル)アクリル(乳白)
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
    仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W190 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W190 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体ランプの種類高演色LED色(本体)材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • TENQOO埋込40形W300 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W300

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    適合連結金具:C-153N材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:324質量(kg)3.3区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:300グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • TENQOO埋込40形Cチャン回避 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形Cチャン回避

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)器具:244質量(kg)2.5区分埋込定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20埋め込み寸法(mm)W:220グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83
  • ベースライト コイズミ照明

    ベースライト

    コイズミ照明
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
  • iD40本体埋込クリーンルーム多重SUS Panasonic(パナソニック)

    iD40本体埋込クリーンルーム多重SUS

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネルステンレス枠タイプ、水平天井埋込専用長さ(mm)1274幅(mm)260材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:ステンレス(クリア塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1230埋込高(mm)100
  • iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
  • iD 110形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ
  • Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス)

    Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

    HotaluX(ホタルクス)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト
  • 天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)1221幅(mm)62質量(kg)3.3材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ電圧(V)100242消費電力(W)30.6色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)3760トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • 天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能長さ(mm)1221幅(mm)62質量(kg)2.8材質(本体)鋼板(ホワイト)タイプ天井半埋込型、L1200タイプ、sBシリーズ高光束タイプ電圧(V)100242消費電力(W)30.6色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器定格出力型<約5100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED昼白色光束(Lm)4700トランスLED内蔵電源ユニット内蔵別売品番【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502演色性(Ra)83
  • TENQOO直付20W本体 東芝ライテック

    TENQOO直付20W本体

    東芝ライテック
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    消費電力(W)20
  • LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • ペン皿カバー 三菱電機

    ペン皿カバー

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1個
    13日以内出荷
    カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えます。 ペン皿乳白カバー 2灯用
    材質枠掛け金具:亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約2.6材質(カバー)アクリル(乳白色仕上)材質(枠)鋼板・白色塗装
  • 連調 埋込300幅WP 三菱電機

    連調 埋込300幅WP

    三菱電機
    70,980税込78,078
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 連調 埋込190幅WP 三菱電機

    連調 埋込190幅WP

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定 埋込300幅WP 三菱電機

    固定 埋込300幅WP

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定 埋込190幅WP 三菱電機

    固定 埋込190幅WP

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 省電力固定 埋込アクリ防湿 三菱電機

    省電力固定 埋込アクリ防湿

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/105° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255エコロジー商品省エネ
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 埃や汚れが付着・堆積しにくい構造 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/105° B/109°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1255
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.0 (200V時)光束(Lm)器具:8580光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定HACCP埋込アクリ防湿 三菱電機

    固定HACCP埋込アクリ防湿

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 HACCP 埋込形 220幅 ステンレス枠 防湿形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.0 (200V時)光束(Lm)器具:8800光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定高演色埋込220幅人感 三菱電機

    固定高演色埋込220幅人感

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)45.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 (200V時)光束(Lm)器具:4550光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当埋込穴(Φmm)220x1235
  • 省電力固定 埋込220幅人感 三菱電機

    省電力固定 埋込220幅人感

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込220幅人感 三菱電機

    省電力固定 埋込220幅人感

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込220幅人感 三菱電機

    省電力固定 埋込220幅人感

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込220幅人感 三菱電機

    省電力固定 埋込220幅人感

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 埋込220幅人感 三菱電機

    省電力固定 埋込220幅人感

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 不在時の消灯により,大幅な節電を実現します。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼光色 (6500K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定埋込220幅人感 三菱電機

    省電力固定埋込220幅人感

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 色評価用 埋込220幅人感 三菱電機

    色評価用 埋込220幅人感

    三菱電機
    95,980税込105,578
    1個
    13日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.0 (200V時)光束(Lm)器具:3680光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定高演色埋込220幅人感 三菱電機

    固定高演色埋込220幅人感

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色温白色 (3500K)埋込穴(Φmm)220x1235
  • 固定高演色埋込220幅人感 三菱電機

    固定高演色埋込220幅人感

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる埋込幅220mmの人感センサ付器具。 高演色でフィッティングルームやパウダールームなどに最適です。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色白色 (4000K)埋込穴(Φmm)220x1235
  • 固定高演色 埋込220幅人感 三菱電機

    固定高演色 埋込220幅人感

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 フィッティングルームやパウダールームなどに最適な高演色タイプ。 人感センサ付 高演色タイプ 人を感知して自動フェード点灯・消灯 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/110°光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(埋込下面開放)