絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 24(2)
- 90~242(4)
- 100(59)
- 100~110(13)
- 100~200(2)
- 100~240(57)
- 100~242(460)
- 100~242V対応(3)
- 200(44)
- 200~240(1)
- 200~242(65)
- 242(10)
消費電力(W)
- 5未満(22)
- 5~10未満(37)
- 6.7 (100V)(1)
- 7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)(1)
- 10~20未満(123)
- 20~30未満(236)
- 20.8 (200V)(3)
- 20.8(200V)(3)
- 26.2 (200V)(3)
- 30~40未満(230)
- 36(200V)(3)
- 40~50未満(122)
- 44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)(4)
- 50~60未満(69)
- 60~70未満(44)
- 70~80未満(26)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(8)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- 岩崎電気(94)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(47)
- 東芝ライテック(38)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- サンワダイレクト(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- スズデン販売(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

オイルミスト高天井LED屋外器具
東芝ライテック¥76,980税込¥84,6781個46日以内出荷固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス幅(mm)256質量(kg)5.6色本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)接続方式口出線式保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能オイルミスト対応入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。口出線(mm)600光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリー高天井用照明器具
LED直管器具
東芝ライテック¥17,980税込¥19,7781個62日以内出荷その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色白材質(枠)鋼板色(本体)白LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED直管器具
東芝ライテック¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ直付型j片面周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色白材質(枠)鋼板色(本体)白LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD 40形アルミルーバクラス3
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様グレア分類:V3、NNLK42764J専用、遮光角:横方向30度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器