絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • Panasonic(パナソニック)(368)
  • DNライティング(255)
  • コイズミ照明(172)
  • 東芝ライテック(151)
  • DAIKO(大光電機)(133)
  • ハーフェレ(78)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • 三菱電機(40)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • MAXRAY(マックスレイ)(28)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • イチネンTASCO(13)
  • テス・ライティング(7)
  • オーム電機(6)
  • 未来工業(5)
  • ELPA(4)
  • ユニティ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付用ワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    取付用ワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)
    399税込439
    1個(300mm)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDイルミネーションの設置用取付部材。
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源とAC-DC変換器を内蔵
    入力AC100V 50/60Hz 2A
  • 照明操作金具棒 JEFCOM(ジェフコム)

    照明操作金具棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。 ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
  • 変換ケーブルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • 人感センサースイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    人感センサースイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    適合機種。・LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ。・LEDテープライトSTM-T01シリーズ。・LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ。LEDテープライト(8m)STM-T01-08□ は使用できません。室内用。点灯時間調整ボリューム(センサー本体裏側)。 必ずマイナスドライバー2mmで回して調整してください。
    仕様個装梱包:個装箱・シール、1個口
  • LEDテープライト(エンドキャップ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト(エンドキャップ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    テープライトSTM-T01- 切断時の端面保護用。20個入
    仕様個装梱包:ポリ袋・シール、1個口
  • 延長ケーブルSDX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長ケーブルSDX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SDXシリーズ)用 延長コード。AC-DCアダプタとコントローラー間を延長接続
  • AC-DCアダプタ JEFCOM(ジェフコム)

    AC-DCアダプタ

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ
    寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3電圧(V)DC66出力DC66V 2.27A定格電力(W)50ケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15入力AC100V 50/60Hz 2Aプラグアースなし2極プラグ
  • Y型分岐ケーブルSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐ケーブルSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 Y型分岐コード。2系統に並列分岐接続
    長さ(m)1.2
  • 延長ケーブルSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長ケーブルSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    LEDルミネーション(SJXシリーズ)用 延長コード。SJXシリーズの延長接続に
  • ストリングベースSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    点灯部品を10本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを10本接続可能
    長さ(m)約5
  • ストリングベースSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    点灯部品を5本接続可能。LEDホタルSJX、LEDフラッシュボールSJX、。LEDフォールSJXを5本接続可能
    長さ(m)約5
  • 延長コードSJX(2P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コードSJX(2P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • 延長コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    延長接続
  • Y型分岐コードNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    Y型分岐コードNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    2系統に並列分岐接続
    質量(kg)0.2長さ(m)1.2
  • 5分岐コードSJX(2P・同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    5分岐コードSJX(2P・同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.2
  • 中間スイッチNH(3P) JEFCOM(ジェフコム)

    中間スイッチNH(3P)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    AC-DC変換機NH・コントローラーNHの出力側(3P)の任意箇所のON/OFFが可能
    質量(kg)0.08長さ(cm)35外寸(mm)スイッチ部:75×35×25
  • 5分岐コードNH(3P・同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    5分岐コードNH(3P・同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    扇状にLEDストリングNHを配置する際などに使用。 ねじ止め用穴2ヶ所。
    質量(kg)0.24
  • ストリングベースNH(同期点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(同期点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で同期点滅可能。
  • ストリングベースNH(交互点滅型) JEFCOM(ジェフコム)

    ストリングベースNH(交互点滅型)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    コントローラーNH(SJ-NH601C)との併用で交互点滅可能。
    質量(kg)0.8長さ(m)約3.15
  • 分電箱 JEFCOM(ジェフコム)

    分電箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
    材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
  • 取付用針金 JEFCOM(ジェフコム)

    取付用針金

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個(70m)
    翌々日出荷
    イルミネーションの取付に! LEDイルミネーションの設置用取付部材。
  • LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    499税込549
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    ストリングベースやLEDストリング等の終端の未接続コネクタの感電防止用
    寸法(mm)Φ22×25質量(g)4(1個)
  • LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱 JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) 分電箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    電源・制御装置保護プラスチックボックス。屋外用LEDルミネーションなどを、雨、水にさらされる環境で使用する場合は必ず分電箱を設置し、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納してください。
  • LEDソフトネオン 延長コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 延長コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続
    用途LEDソフトネオン用延長コード長さ(m)1.8エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    879税込967
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    LEDソフトネオン用エンドキャップ。LEDソフトネオンの端末の感電事故防止用に取り付けるキャップ
  • ソフトネオン チャンネルモール JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン チャンネルモール

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ソフトネオンロッドを直線的に配置する時に使用する。ソフトネオンロッドがモールの溝にしっくり入る構造(釘や木ネジで固定する)
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用チャンネルモール適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用長さ(m)1.8
  • ソフトネオン クリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトネオン クリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    U字型クリップでソフトネオンをホールドするためのもので随所で使用できる。クリップ本体は固定用の2つの穴があり木ネジや釘で固定できるようになっている。
    用途ソフトネオン(Φ13mm)固定用クリップ適合PR3Lシリーズ、PR3Sシリーズ専用
  • ポールサポーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポールサポーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクトチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
    用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
住宅・店舗用照明器具アクセサリ