絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • コイズミ照明(163)
  • 東芝ライテック(151)
  • DAIKO(大光電機)(117)
  • ハーフェレ(78)
  • ODELIC(オーデリック)(49)
  • 三菱電機(40)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • MAXRAY(マックスレイ)(28)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • イチネンTASCO(13)
  • テス・ライティング(7)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(4)
  • ユニティ(4)
  • TOKISTAR(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
    品種シームレスラインランプ
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • コネクタ DNライティング

    コネクタ

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    2,498税込2,748
    1個
    22日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
    容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
  • 片切りコード DNライティング

    片切りコード

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1個
    21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC250V・12A品種3P継源コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
    質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コード
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止サドル 2個入 DNライティング

    落下防止サドル 2個入

    DNライティング
    789税込868
    1個
    21日以内出荷
    上向き・下向き取付可能
    品種SCF落下防止サドル
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    22日以内出荷
    AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
    定格AC300V・7A品種接続ケーブル
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    4,598税込5,058
    1個
    21日以内出荷
    接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します
    定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    6,498税込7,148
    1個
    22日以内出荷
    LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
    質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 調光器 DNライティング

    調光器

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    22日以内出荷
    PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
    制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    1,198税込1,318
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    3,500税込3,850
    1個
    21日以内出荷
    MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します
    定格AC300V・7A品種延長コード
  • マグネットサドル DNライティング

    マグネットサドル

    DNライティング
    999税込1,099
    1箱(3個)
    21日以内出荷
    照射角度45°に調節する場合に使用 サドルの磁石を利用してマグネット受け金具などスチールへ取り付けま
    品種マグネット付45度サドル
  • プロファイルS用サイドCAP DNライティング

    プロファイルS用サイドCAP

    DNライティング
    979税込1,077
    1個
    21日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 切断可能
    品種ディフューザー
  • ハウジング DNライティング

    ハウジング

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷
    プロファイルシステムPFS2専用構成部品 切断可能
    品種ハウジング
  • アルミレール DNライティング

    アルミレール

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    21日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します
    品種アルミレール
  • LED電源コード DNライティング

    LED電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    4,998税込5,498
    1個
    22日以内出荷
    ダウンライト用 非調光 1灯用
    質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
  • LED器具部品電源コード DNライティング

    LED器具部品電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LED器具マグネット受け金具 DNライティング

    LED器具マグネット受け金具

    DNライティング
    559税込615
    1個
    22日以内出荷
    LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
    品種マグネット受け金具
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
    品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネット金具 DNライティング

    LEDマグネット金具

    DNライティング
    559税込615
    1箱(3個)
    22日以内出荷
    LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
    質量(kg)0.037品種マグネット受け金具エコロジー商品省エネ
  • SC3-LED用渡りコード DNライティング

    SC3-LED用渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    4日以内出荷
    器具間の延長コード。
    定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出型ラインコンセント DNライティング

    露出型ラインコンセント

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
    電源コード付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
  • 連結金具 白 DNライティング

    連結金具 白

    DNライティング
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
    品種連結金具
  • 連結金具 黒 DNライティング

    連結金具 黒

    DNライティング
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
    品種連結金具
  • 連結金具 DNライティング

    連結金具

    DNライティング
    4,198税込4,618
    1個
    21日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 1面発光器具を連結する際に使用します 器具内部で連結します
    品種連結金具
  • 落下防止金具 5個入 DNライティング

    落下防止金具 5個入

    DNライティング
    919税込1,011
    1個
    21日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-T9-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 4個入 DNライティング

    落下防止金具 4個入

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    21日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S9-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 4個入 DNライティング

    落下防止金具 4個入

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    22日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
住宅・店舗用照明器具アクセサリ