絞り込み
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(372)
- DNライティング(255)
- コイズミ照明(173)
- 東芝ライテック(151)
- DAIKO(大光電機)(134)
- ハーフェレ(78)
- ODELIC(オーデリック)(49)
- 三菱電機(40)
- ENDO(遠藤照明)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- MAXRAY(マックスレイ)(28)
- 山田照明(25)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
- イチネンTASCO(13)
- テス・ライティング(7)
- オーム電機(6)
- 未来工業(5)
- ELPA(4)
- ユニティ(4)
- ブランドをもっと見る

LEDキッチンライト プルスイッチ付
HotaluX(ホタルクス)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55色白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
HotaluX(ホタルクス)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7634材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55色白色樹脂側板高さ(mm)88タイプ人感センサ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ