絞り込み
光色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(10)
  • 電球色(6)
電圧(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(13)
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • Panasonic(パナソニック)(8,351)
  • 三菱電機(2,206)
  • ODELIC(オーデリック)(1,454)
  • コイズミ照明(1,159)
  • DAIKO(大光電機)(758)
  • ENDO(遠藤照明)(665)
  • 東芝ライテック(478)
  • DNライティング(262)
  • JEFCOM(ジェフコム)(220)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(125)
  • オーム電機(106)
  • ハーフェレ(82)
  • TOKISTAR(82)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED一体型 多目的照明 トラフ形 HotaluX(ホタルクス)

    LED一体型 多目的照明 トラフ形

    HotaluX(ホタルクス)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
    用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12258/HLDC08258/HLDC06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12788 → 本製品(SLDC12790) ・一般市場向け型番:HLDC12258 → 本製品(SLDC12790) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08788 → 本製品(SLDC08790) ・一般市場向け型番:HLDC08258 → 本製品(SLDC08790) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06788 → 本製品(SLDC06790) ・一般市場向け型番:HLDC06258 → 本製品(SLDC06790)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼白色・昼光色・電球色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    【調光】リモコン付き
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否不可
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12258/HLDZ08258/HLDZ06258)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12788 → 本製品(SLDZ12790D) ・一般市場向け型番:HLDZ12258 → 本製品(SLDZ12790D) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08788 → 本製品(SLDZ08790D) ・一般市場向け型番:HLDZ08258 → 本製品(SLDZ08790D) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06788 → 本製品(SLDZ06790D) ・一般市場向け型番:HLDZ06258 → 本製品(SLDZ06790D)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128色温度(K)6500生産国日本光源色昼光色外径(mm)434演色指数(Ra)83
  • LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)
    2,480税込2,728
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SB形断熱施工用LEDダウンライト
    用途家庭用ダウンライト入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDZ12403SG/HLDZ08403SG/HLDZ06403SG)と 同等の光束・機能を持つ法人向け仕様です。一般市場向けの光源色は昼光色ですが、本製品は昼白色です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ12809NSG → 本製品(SLDZ12859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ12403SG → 本製品(SLDZ12859NSG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ08809NSG → 本製品(SLDZ08859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ08403SG → 本製品(SLDZ08859NSG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDZ06809NSG → 本製品(SLDZ06859NSG) ・一般市場向け型番:HLDZ06403SG → 本製品(SLDZ06859NSG)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2高さ(mm)135色温度(K)5000外径(mm)464グリーン購入法適合
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • 洋風LEDペンダントライト~6畳用 HotaluX(ホタルクス)

    洋風LEDペンダントライト~6畳用

    HotaluX(ホタルクス)
    7,198税込7,918
    1台
    5日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置簡単。空間と馴染みの良いシンプルなデザインのペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。
    質量(kg)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)406×127全光束(Lm)3329定格ランプ電力(W)24色温度(K)6700(昼光色)制御機能プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)エネルギー消費効率(Lm/W)138.7省エネ基準達成率(%)トップランナー達成率:138適用畳数~6畳演色性(Ra)85
  • 和風LEDペンダントライト HotaluX(ホタルクス)

    和風LEDペンダントライト

    HotaluX(ホタルクス)
    8,398税込9,238
    1台
    5日以内出荷
    プルスイッチにより調光ができる調光タイプの和風LEDペンダントライト。ホタルクス独自の配光技術、マルチアングルシステムにより直進性のあるLEDの光を均等に拡散させ、広範囲をムラなく照らします。文字の読みやすさと書きやすさを重視した明りで、コントラストを際立たせ文字がはっきり見える昼光色、色の再現性が高い高演色です。
    質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×409×193定格ランプ電力(W)29色温度(K)6700(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)127.5LED寿命(時間)40000調光方式プルスイッチ(全灯-50%-常夜灯-切)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳演色性(Ra)85
  • LEDキッチンライト プルスイッチ付 HotaluX(ホタルクス)

    LEDキッチンライト プルスイッチ付

    HotaluX(ホタルクス)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
    用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7632材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイププルスイッチ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト 調光タイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。
    用途お部屋全体が明るい調光モデルです。付属品アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本材質乳白色アクリルカバー長さ(mm)434幅(mm)434高さ(mm)128電源(V)100外径(Φmm)434定格寿命(時間)40000機能防虫:虫の入りにくい構造光源色電球色切タイマー60・30(分)調光機能LED常夜灯:3段階
  • 調光シーリング6畳 HotaluX(ホタルクス)

    調光シーリング6畳

    HotaluX(ホタルクス)
    5,198税込5,718
    1台
    5日以内出荷
    どんなお部屋にもあうシンプルなデザインの調光タイプLEDシーリングライト。付属リモコンで調光5段階、LED常夜灯も3段階の調節が可能。虫やホコリの入りにくい構造です。本製品にリモコンホルダーは付属しておりません。
    仕様チャンネル切替:2ch質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)434×128全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)27色温度(K)6500(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)118.5光源寿命40000時間タイマースリープタイマー:30分、60分調光方式5段階(常夜灯3段階)適用畳数~6畳演色性(Ra)83
  • 調光シーリング8畳 HotaluX(ホタルクス)

    調光シーリング8畳

    HotaluX(ホタルクス)
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    どんなお部屋にもあうシンプルなデザインの調光タイプLEDシーリングライト。付属リモコンで調光5段階、LED常夜灯も3段階の調節が可能。虫やホコリの入りにくい構造です。本製品にリモコンホルダーは付属しておりません。
    仕様チャンネル切替:2ch質量(kg)1寸法(Φ×高さH)(mm)434×128全光束(Lm)3800定格ランプ電力(W)32色温度(K)6500(昼光色)エネルギー消費効率(Lm/W)118.7光源寿命40000時間タイマースリープタイマー:30分、60分調光方式5段階(常夜灯3段階)適用畳数~8畳演色性(Ra)83
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    間接照明付きLEDシーリング
    用途居室向けLEDシーリング質量(kg)2.2高さ(mm)160色温度(K)6500~2700外径(mm)490光色調色11段階(昼光色~電球色)グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12401SG/HLDC08401SG/HLDC06401SG)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12809SG → 本製品(SLDC12859SG) ・一般市場向け型番:HLDC12401SG → 本製品(SLDC12859SG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08809SG → 本製品(SLDC08859SG) ・一般市場向け型番:HLDC08401SG → 本製品(SLDC08859SG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06809SG → 本製品(SLDC06859SG) ・一般市場向け型番:HLDC06401SG → 本製品(SLDC06859SG)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2高さ(mm)135色温度(K)6500/2700外径(mm)464グリーン購入法適合
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12433SG/HLDC08433SG)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12823SG → 本製品(SLDC12863SG) ・一般市場向け型番:HLDC12433SG → 本製品(SLDC12863SG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08823SG → 本製品(SLDC08863SG) ・一般市場向け型番:HLDC08433SG → 本製品(SLDC08863SG)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.4高さ(mm)140色温度(K)6500/2700外径(mm)465グリーン購入法適合
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、一般市場向けの複数型番(HLDC12402SG/HLDC08402SG/HLDC06402SG)と 同等の光束・色温度・機能を持つ法人向け仕様です。 お部屋の広さに応じてお選びください。 賃貸物件の退去時交換、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 本製品には、リモコンホルダおよび木ネジが付属します。 【~12畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC12K12SG → 本製品(SLDC12K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC12402SG → 本製品(SLDC12K22SG) 【~8畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC08K12SG → 本製品(SLDC08K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC08402SG → 本製品(SLDC08K22SG) 【~6畳用 置き換え対応】 ・旧型番:SLDC06K12SG → 本製品(SLDC06K22SG) ・一般市場向け型番:HLDC06402SG → 本製品(SLDC06K22SG)
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.3高さ(mm)135色温度(K)6500/2700外径(mm)474グリーン購入法適合
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.2色温度(K)2700グリーン購入法適合
  • LEDシーリングライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト

    HotaluX(ホタルクス)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    調色5段階、調光5段階、常夜灯3段階、残光ホタルック機能付き
    用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1.9高さ(mm)145色温度(K)6500/2700外径(mm)506グリーン購入法適合
  • ダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    ダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4本体MRB-W2ワク定格消費電力(W)4.4相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83ビーム角(度)1/2ビーム角(度):104光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率:138.6グリーン購入法適合定格光束(Lm)610ライトユニットDRU06029/N-8
  • シーリングファン HotaluX(ホタルクス)

    シーリングファン

    HotaluX(ホタルクス)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、一般市場向けモデルと同等の光束・色温度・機能を備えた法人向け仕様です。 用途に応じて畳数をお選びいただけます。賃貸物件の退去時交換や、小規模オフィス・店舗の照明更新に適しています。 リモコンホルダ・木ネジ付属。 【置き換え・比較表】 ・一般市場向けモデル(全1種類) 型番:XZF-06433KRCSG 本体:鋼板黒色 羽根:木目調樹脂ダークブラウン色 ・法人向けモデル(全2種類) 【1】型番:SXZF-06863KRCSG 一般市場向けモデル同色 【2】型番:SXZF-06863WRCSG 本体:鋼板白色 羽根:木目調樹脂ダークブラウン色
    用途家庭用LEDシーリングファン消費電力(W)30色温度(K)6500/2700エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3250エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリング HotaluX(ホタルクス)

    LED小型シーリング

    HotaluX(ホタルクス)
    9,070税込9,977
    1台
    5日以内出荷
    電球形LEDランプ 防雨・防湿
    入力電圧(V)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • LEDスポットライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDスポットライト

    HotaluX(ホタルクス)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
    用途家庭用スポットライト消費電力(W)4.5定格電圧(V)100平均演色評価数80LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ダクトレール HotaluX(ホタルクス)

    LEDスポットライト用ダクトレール

    HotaluX(ホタルクス)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    簡易取付
    用途家庭用スポットライト幅(mm)14033質量(kg)1.1、5容量600W,6A高さ(mm)63
  • LEDキッチンライト HotaluX(ホタルクス)

    LEDキッチンライト

    HotaluX(ホタルクス)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
    用途LEDキッチンライト・棚下灯などトラスコ品番364-7634材質本体鋼板長さ(mm)616幅(mm)55白色樹脂側板高さ(mm)88タイプ人感センサ付取付方式壁面・棚下兼用電源(V)AC100消費電力(W)9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3明るさ(Lm)660エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明