絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • DNライティング(255)
  • コイズミ照明(163)
  • 東芝ライテック(151)
  • DAIKO(大光電機)(117)
  • ハーフェレ(78)
  • 三菱電機(40)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • MAXRAY(マックスレイ)(28)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • イチネンTASCO(13)
  • テス・ライティング(7)
  • オーム電機(6)
  • ELPA(4)
  • ユニティ(4)
  • TOKISTAR(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    3日以内出荷
    配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
    長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • 角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥679~税込¥747~
    1個(2個)ほか
    当日出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
  • 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台

    ODELIC(オーデリック)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • オーデリック エンドキャップ+接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    オーデリック エンドキャップ+接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:15×14×7内容エンドキャップ+接着剤セット
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    5日以内出荷
    種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27備考引掛シーリング適合器具WF031専用専用
  • オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    オーデリック エンドキャップ2個+接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    ¥699税込¥769
    1セット
    4日以内出荷
    用途テープライトをカットした際の端末処理用寸法(mm)エンドキャップ:10×16×7内容エンドキャップ2個+接着剤セット
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
    長さ(mm)300再生紙使用マーク適合
  • 配光制御ルーバー ODELIC(オーデリック)

    配光制御ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    光害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです。
    材質ポリカーボネート(黒色)適合品番XG259017・XG259018
  • 樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台・木台

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    材質木材寸法(mm)【出】20種類木台
  • シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック)

    シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    5日以内出荷
    種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27適合器具WF031専用専用傾斜天井取付角度(°)35
  • レール取付型人感センサー ODELIC(オーデリック)

    レール取付型人感センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
    仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
  • オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード ODELIC(オーデリック)

    オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    用途灯器具用のフードです材質ステンレス幅(mm)148質量(kg)0.2高さ(mm)68タイプ防雨型奥行(mm)50
  • 吊り下げ型ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    吊り下げ型ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
    仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可長さ(mm)2000幅(mm)39質量(kg)2.4色オフホワイト取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)高さ(mm)39材質(本体)アルミ皮相電力(VA)取付可能:600まで総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
  • アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    アース付ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
    仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能高さ(mm)127材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付出しろ(mm)30再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
  • ベース型センサー ODELIC(オーデリック)

    ベース型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです
    高さ(mm)121材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様調光器:不可幅(mm)70色グレー高さ(mm)122材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式出しろ(mm)15再生紙使用マーク適合
  • 調光インターフェース ODELIC(オーデリック)

    調光インターフェース

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
    仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能長さ(mm)111幅(mm)36質量(kg)0.2高さ(mm)32入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
  • 下面パネル ODELIC(オーデリック)

    下面パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
    色白色材質(本体)鋼パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 取付角度調節金具 ODELIC(オーデリック)

    取付角度調節金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(2個)
    4日以内出荷
    角度調整が必要な場合にご使用ください
    材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 分岐ボックス ODELIC(オーデリック)

    分岐ボックス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
    色ホワイトグレー色材質(本体)樹脂構造防雨型出しろ(mm)60取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 取付補助金具 ODELIC(オーデリック)

    取付補助金具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
    材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合
  • 延長ケーブル ODELIC(オーデリック)

    延長ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    TUMBLERシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
    仕様フード:グレアを防止材質(本体)アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    モータードリブンスポットライト専用。別売の配光交換パネルをフードに取付可能です
    材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
  • 配光交換パネル ODELIC(オーデリック)

    配光交換パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
    パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
  • 配光交換パネル ODELIC(オーデリック)

    配光交換パネル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通。器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
    パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
住宅・店舗用照明器具アクセサリ