絞り込み
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 100~242(1)
ブランド
- 岩崎電気
- ENDO(遠藤照明)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- 東芝ライテック(2)
特価

電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)