絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ベースライト用 パイプ吊具 ワン型 【受注生産品】
岩崎電気¥7,298~税込¥8,028~1セット31日以内出荷この吊具は、フランジ・パイプ各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(ワン型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)3.0(2本)耐震性B
ベースライト用 パイプ吊具 フナ型 【受注生産品】
岩崎電気¥7,298~税込¥8,028~1セット30日以内出荷から31日以内出荷吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。パイプ吊具は押ねじ方式のため現場加工できません。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用パイプ吊具(フナ型)パイプ径(Φmm)16塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)30耐震性B
ベースライト用 チェーン吊具 ワン型 【受注生産品】
岩崎電気¥4,898~税込¥5,388~1セット31日以内出荷この吊具は、フランジ・チェーン各2個1組です。吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(ワン型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8.0(2本)耐震性B
ベースライト用 チェーン吊具 フナ型 【受注生産品】
岩崎電気¥4,898~税込¥5,388~1セット30日以内出荷から31日以内出荷吊具を強い風の吹く場所では使用しないでください。防水形器具には対応しません。付属品配線用コード1本種別ベースライト用チェーン吊具(フナ型)塗装色白色使用場所屋内用許容質量(kg)8耐震性B
LED誘導灯用吊具
岩崎電気¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷吊具全長の現場変更はできません。吊具全長違いは別途ご相談ください。吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合は振れ止めなどの処置を施してください。防湿・防雨形の器具を使用する場合、別途ご相談ください。色ホワイト等級B級・C級 一般形用材質(パイプ)鋼管許容質量(kg)15入数(本)1
HF32・HF16形1灯・2灯・3灯用釣り具パイプ
三菱電機¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷付属品口出線(電源線)2本付質量(kg)0.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【パイプ】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
LED誘導灯防水吊具
三菱電機¥5,298税込¥5,8281台4日以内出荷付属品口出線付質量(kg)0.6仕上【パイプ】鋼管・白色仕上(マンセルNo. N9.4)、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)取付可能質量(kg)10
HF32形1灯・2灯用吊具チェーン
三菱電機¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
三菱電機¥3,500税込¥3,8501組(2本)4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)1.2仕上【カバー】鋼板 白色仕上取付可能質量(kg)7
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
三菱電機¥2,598税込¥2,8581組(2本)4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具パイプ
三菱電機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1.4仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
三菱電機¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷付属品取り付け補助金具付、口出線(電源線)2本質量(kg)1仕上【カバー】鋼板白色仕上、【チェーン】鋼線亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)22
LDL40直付け吊具チェーン
三菱電機¥1,998税込¥2,1981組(2本)4日以内出荷付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)11(取付限度)
非常用照明用 吊具
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷仕上【パイプ】 薄鋼電線管アイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)、【フランジ】: アルミダイカストアイボリーホワイト色仕上(マンセル10Y9.0/0.5)
HF86形1灯・2灯用吊具 パイプ
三菱電機¥2,998税込¥3,2981組(2本)4日以内出荷付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼管 白色仕上取付可能質量(kg)11
HF86形1灯・2灯用吊具 チェーン
三菱電機¥2,898税込¥3,1881組(2本)4日以内出荷付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)25