絞り込み
色
ブラック(1)
内径(Φmm)
- 10(1)
- 14(4)
- 16(2)
- 18(2)
- 21(2)
- 22(4)
- 28(1)
- 30(4)
- 36(1)
- 40(2)
- 41(3)
- 50(4)
- 66(4)
- 80(2)
- 81(2)
- 100(4)
- 102(2)
- 125(5)
- 147(2)
- 150(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 50
- 2(6)
- 3(1)
- 4(3)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(7)
- 40(3)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 14(1)
- 18(2)
- 22(2)
- 30.5(4)
- 40(2)
- 41(2)
- 54(2)
- 55(3)
- 65(2)
- 66(2)
- 85(2)
- 86(3)
- 102(2)
- 103(2)
- 116.5(1)
- 130(2)
- 131(2)
- 160(2)
- 189(2)
- 194(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(7)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「色」から絞り込む

ブラック(1)

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥59,980~税込¥65,978~1巻(50m)4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥44,980~税込¥49,478~1巻(50m)当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
難燃カクフレキ
未来工業¥45,980~税込¥50,578~1巻(50m)当日出荷カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
情報パナチューブ
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1巻(50m)3日以内出荷電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。長さ(m)50