絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.2(5)
  • 10(14)
  • 11.5(11)
  • 12.3(8)
  • 14(10)
  • 14.7(5)
  • 15.3(6)
  • 15.8(9)
  • 16(14)
  • 16.6(4)
  • 17(3)
  • 19.6(6)
  • 22(16)
  • 26(6)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 66(4)
  • 100(4)
  • 125(6)
  • 150(4)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(26)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(29)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(4)
長さ(m)
  • 50
  • 0.3(15)
  • 0.5(16)
  • 0.8(15)
  • 1(27)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(24)
  • 2.5(18)
  • 3(36)
  • 5(38)
  • 8(20)
  • 10(143)
  • 13(20)
  • 15(44)
  • 18(20)
  • 20(115)
  • 25(19)
  • 30(129)
導体外径(Φmm)
  • 12(5)
  • 15.5(12)
  • 16(5)
  • 17.7(4)
  • 18(15)
  • 19(3)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 21.1(5)
  • 21.3(13)
  • 21.5(8)
  • 23(12)
  • 25(6)
  • 27.5(5)
  • 30.5(16)
  • 32(6)
  • 55(3)
  • 86(3)
  • 102(2)
  • 194(3)
ブランド
  • 日本シーム工業(36)
  • ネオフレックス(24)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 未来工業(19)
  • 三桂製作所(14)
  • 古河電工(古河電気工業)(7)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • エースサービス(2)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質難燃PE仕様単層波付管
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478特価
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業

    TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

    未来工業(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻(50m)
    当日出荷
    TLチューブの波付タイプです。
    長さ(m)50
  • ミラレックスF 未来工業

    ミラレックスF

    未来工業(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻(50m)
    当日出荷
    JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷
    経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
  • ミラフレキSD(PFD) 未来工業

    ミラフレキSD(PFD)

    未来工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    ベージュ仕様複層波付管
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキPFD(2重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
    規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
  • パックンフレキ(半割れ波付き保護管) 未来工業

    パックンフレキ(半割れ波付き保護管)

    未来工業(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ミルキーホワイト(内面色:黒)
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    5,698税込6,268特価
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    29,980税込32,978特価
    1巻(50m)
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)呼び線入

    未来工業
    9,598税込10,558
    1巻(50m)
    当日出荷から翌日出荷
    手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
    材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    当日出荷から翌日出荷
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
  • マシンフレキ 未来工業

    マシンフレキ

    未来工業(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
  • ミラフレキCD 未来工業

    ミラフレキCD

    未来工業
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
  • パナフレキエース16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース16

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    長さ(m)50
  • パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業

    パックンフレキ( 自己消火タイプ)

    未来工業
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    ベージュ
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 柔軟タイプ

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • パナフレキエース22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース22

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    長さ(m)50
  • RFフレックス ネオフレックス

    RFフレックス

    ネオフレックス
    8,598税込9,458
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
  • VFM(標準タイプ) ネオフレックス

    VFM(標準タイプ)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から66日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
  • ヨビセンフレキ 古河電工(古河電気工業)

    ヨビセンフレキ

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
    用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
  • パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業

    パックンフレキ(ナイロンタイプ)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
  • TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用) 未来工業

    TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)

    未来工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TLチューブの波付タイプです。
    長さ(m)50
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ

    エースサービス
    21,980税込24,178特価
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    PlantTube(R) 防水
    用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

    エースサービス
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水・柔軟
    用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1巻(50m)
    翌日出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(50m)
    翌々日出荷
    Type NFX は柔軟性に優れ、最小中心曲げ半径が最も小さく、耐屈曲性はType NF よりさらに優れたタイプです。また、温度、湿度に左右されにくい特性があります。用途としてはロボット等の激しい可動に最適です。識別のためチューブの色調はブラックブルー(濃紺)としています。NFX20~50 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要な場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので、大きい引張荷重で可動の場合は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから、金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり、電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。サンフレキROBO では初めての材質PBT を使用。PBT は耐油性、耐溶剤性に優れ、ほとんどの薬品に侵されません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-10~65、【固定時】-40~115難燃性UL94HB相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調ブラックブルー特性高耐油、超耐寒、超耐屈曲IP等級IP67
  • ミラフレキ オーム電機

    ミラフレキ

    オーム電機
    4,698税込5,168
    1巻
    翌々日出荷
    コンクリート埋設専用で経済的なCD単層波付管です。
    質量(kg)約3.5長さ(m)50内径(Φmm)【近似】Φ14外径(Φmm)Φ19
  • パナフレキ CD 16 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキ CD 16

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    オレンジ長さ(m)50
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    51,980税込57,178
    1巻(50m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業

    マシンフレキ2(エコノミータイプ)

    未来工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
    耐熱温度(℃)80
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    44,980税込49,478
    1巻(50m)
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管