絞り込み
内径(Φmm)
  • 125
  • 10(4)
  • 14(7)
  • 18(8)
  • 20(3)
  • 22(6)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 41(3)
  • 42(3)
  • 50(5)
  • 66(4)
  • 67(4)
  • 81(5)
  • 100(6)
  • 101(2)
  • 102(2)
  • 150(4)
  • 200(4)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(4)
  • 50(5)
導体外径(Φmm)
  • 150.5(1)
  • 160(2)
  • 162(1)
  • 163(1)
ブランド
  • 未来工業(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)

    地中埋設管エフレックス

    古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
  • ミラレックス 未来工業

    ミラレックス

    未来工業(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
    仕様パイロットワイヤー入り
  • 難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスーFR本体

    古河電工(古河電気工業)
    57,980税込63,778
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
    用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
  • 難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業

    難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)

    未来工業
    93,980税込103,378
    1巻(30m)ほか
    当日出荷
    ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
  • 難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
    材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

その他電線管