45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー) ネグロス電工

    おめかしキャップ(吊りボルト用貫通穴化粧カバー)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
    材質ポリプロピレン
  • エンドカバー JAPPY

    エンドカバー

    JAPPY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • おめかしキャップ(電線管用) ネグロス電工

    おめかしキャップ(電線管用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工

    おめかしプレート(電線管用)

    ネグロス電工
    549税込604
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
    材質ポリプロピレン
  • VE管カバー曲ガリ 未来工業

    VE管カバー曲ガリ

    未来工業
    219税込241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
    ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • VE管カバー入ズミ 未来工業

    VE管カバー入ズミ

    未来工業
    219税込241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
    ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • VE管カバー出ズミ 未来工業

    VE管カバー出ズミ

    未来工業
    219税込241
    1個(1個)
    翌々日出荷
    高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
    ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
  • おめかしスポンジ ネグロス電工

    おめかしスポンジ

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
    適合板厚(mm)1.6~2.3
  • 難燃ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マンホールに取り付け後ケーブル引込時の外相防止・外観の仕上げに使用
  • 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ

    76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983PL-1
  • 波付きスポンジ ネグロス電工

    波付きスポンジ

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    補助充てん用の波付スポンジです。挿入する隙間サイズにあわせて、切断し充填します。
    適合CBP3010、CBP6010、CBP8010表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ケーブル保護カバー Panasonic(パナソニック)

    ケーブル保護カバー

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • おめかしキャップ(吊りボルト用プッシュナット) ネグロス電工

    おめかしキャップ(吊りボルト用プッシュナット)

    ネグロス電工
    479税込527
    1袋(20枚)
    当日出荷
    材質ステンレス鋼適合丸鋼:Φ8mm種別OMK9N、9N-□用プッシュナット適合吊りボルトW3/8
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,298税込2,528
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    用途ケーブル工事専用。
  • エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー45

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
    寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
  • 厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしキャップ

    三桂製作所
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
    電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
    取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 難燃ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
    素材難燃性
  • パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    立ち上げ角度は20°です。
    用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
  • 電線カバー ユーボン

    電線カバー

    ユーボン
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    材質ビニール・ゴム【本体部】透明【ゴム部】飴色肉厚(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃フタ付ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)
    1,788税込1,967
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    砂・塵などの侵入防止用
    用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
  • 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰) エスコ

    76x19mmx1m ケーブルプロテクター(灰)

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983PL-3
  • 76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒) エスコ

    76x19mmx1m ケーブルプロテクター(黒)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983PL-2
  • 248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ

    248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983PL-11
  • 914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) エスコ

    914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)

    エスコ
    62,300税込68,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983PD-4
  • デッキプレート用両口エンド 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド

    古河電工(古河電気工業)
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
  • 両口エンド 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)94寸法W(mm)73
  • プラフレキ コンビエンド 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ コンビエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    コンクリート埋設側はプラフレキCD、いんぺい側はプラフレキPFD、PFSへ変換をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • シングルコロ 古河電工(古河電気工業)

    シングルコロ

    古河電工(古河電気工業)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。 Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。 Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。 トロ防止の底面シール付。
    用途ケーブル工事専用。
  • デッキプレート用両口エンド(台座付き) 古河電工(古河電気工業)

    デッキプレート用両口エンド(台座付き)

    古河電工(古河電気工業)
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    デッキプレート用台座は、ホルソー穴にワンタッチで取付可能。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)97.5寸法H(mm)56寸法W(mm)76.5寸法h(mm)5.4
  • 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業)

    両口エンド(送り用エンド)

    古河電工(古河電気工業)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    トロ防止の底面シール付。 上面からの配管も可能。
    用途ケーブル工事専用。寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
  • カップエンド 古河電工(古河電気工業)

    カップエンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
  • 自在エンド 古河電工(古河電気工業)

    自在エンド

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    3日以内出荷
  • エンドカバー 古河電工(古河電気工業)

    エンドカバー

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
  • ケーブル保護カバー Panasonic(パナソニック)

    ケーブル保護カバー

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
  • 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)

    首振りエンドカバー PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
    適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
  • CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    CD-PFエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
    角度(°)(立上げ)20
  • エンドカバーW Panasonic(パナソニック)

    エンドカバーW

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
    適合CD管・PF管共用角度(°)(立上げ)15
電線管用カバー