カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 電成興業(72)
- 日動電工(56)
- 外山電気(36)
- 八州電工(30)
- 三桂製作所(23)
- 伊藤電気製作所(15)
- 未来工業(10)
- ネグロス電工(9)
- セフティー電気用品(9)
- 神保電器(6)
- エスコ(5)
- 南電機(5)
- 島田電機(4)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- 岩崎電気(3)
- カワグチ(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2個用スイッチボックス B・C共用
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51型浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
アウトレットボックス用支持金具
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581箱(20個)当日出荷アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個32日以内出荷材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
プルボックス
三桂製作所¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
プルボックス
八州電工¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状水切防水型材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛プルボックス
八州電工¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス
八州電工¥3,798~税込¥4,178~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
ウォールマウントボックス縦型セット
日動電工¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックスセット(ブラック)
日動電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
情報ウオルボックス (屋外用)
未来工業¥44,980税込¥49,4781台(1台)4日以内出荷から5日以内出荷機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)仕様木板基台付き色ミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
防水中継用アルミボックス
ワイドミュラー¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から62日以内出荷用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
鋼板丸型ハブなし露出ボックス
電成興業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.29種類ハブなし寸法H(mm)40寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
防水中継用アルミボックス
ワイドミュラー¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から25日以内出荷高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質アルミニウム(AlSi12)色グレー
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ
タカチ電機工業¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷から4日以内出荷Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ボディー、ベース(PC+ABS)色グレー
仮設分電盤用キャビネット
セフティー電気用品¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。用途仮設盤の設置・移設用材質鉄ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
露出用スイッチボックス
日動電工¥6,398税込¥7,0381セット(20個)4日以内出荷付属品皿M4×12(2本)種別無方出材質硬質塩化ビニル色ホワイト適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)
伊藤電気製作所¥459~税込¥505~1個5日以内出荷から6日以内出荷RoHS2指令に対応しています。ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
直角平蓋プールボックス
伊藤電気製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。ボックスのどの面も勾配がなく直角(90°)です。規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷寸法(mm)182×117×44質量(kg)0.53種類3コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
塗装2コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷寸法(mm)83.5×102×35質量(kg)0.21種類2コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×2またはG16(C19)×1
塗装1コ用スイッチボックス カバー別
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個3日以内出荷寸法(mm)117×70×44質量(kg)0.24種類1コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
ミニコンクリートボックス
日動電工¥309税込¥3401個4日以内出荷ミニサイズで、狭い場所、配管の多い場所への取付けが容易です。 施工時間、コストともに八角コンクリートボックスの約1/2。 カチコネ使用でPFS16・22、CD16・22の配管ができます。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル







































![位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43039326-200316-02.jpg)