カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(142)
- 電成興業(72)
- 日動電工(56)
- 外山電気(36)
- 八州電工(30)
- 三桂製作所(23)
- 伊藤電気製作所(15)
- 未来工業(10)
- ネグロス電工(9)
- セフティー電気用品(9)
- 神保電器(6)
- エスコ(5)
- 島田電機(4)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- 岩崎電気(3)
- カワグチ(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- JAPPY(3)
- ワイドミュラー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋳物ねじなし丸BOX
電成興業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法D(Φmm)50寸法T(mm)3寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法A(Φmm)114寸法S(Φmm)36寸法P(Φmm)96
プラスチック製エンクロージャー
ワイドミュラー¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
マルチメディアポート用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53
壁面直付型電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック用途壁スイッチボックス用仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
パナトラック 床直付型接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から5日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
パナトラック 電力用接続ボックス
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります仕様端子台・漏電ブレーカ付取付壁面直付、埋込兼用型![[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160554-231025-02.jpg)
[防雨型]防犯カメラ取付ボックス
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。材質SUS寸法(mm)115×110×20質量(g)164適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
コンセントボックス
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。材質銅質量(kg)1.8色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
コンセントボックス用オプション 取付ベース
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。材質銅質量(kg)0.343色マットブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB
セフティー電気用品¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷電動機に関連する分電盤。用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設主幹盤
セフティー電気用品¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
水切防水蓋プールボックス
伊藤電気製作所¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。勾配がないため配管工事が容易・確実に出来ます。水切防水型はカブセ防水型とちがい、カバーとボックス本体の外面が一致しておりますので、壁面にも密着させて確実に取り付ける事が出来ます。規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
長方形スイッチボックス ハブ無 底部絶縁スリーブ付
伊藤電気製作所¥479~税込¥527~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。規格JET品種絶縁スリーブ付ハブなしRoHS指令(10物質対応)対応
埋込用 四角アウトレットボックス
伊藤電気製作所¥539~税込¥593~1個5日以内出荷RoHS2指令に対応しています。カバー平蓋種類中浅型規格JIS・JET仕切板無寸法(縦×横×深さ)(mm)102×102×44RoHS指令(10物質対応)対応






























![[防雨型]防犯カメラ取付ボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160554-231025-02.jpg)