カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(13)
- 100×100×100(16)
- 150×150×75(13)
- 150×150×100(17)
- 150×150×150(17)
- 200×200×100(17)
- 200×200×150(17)
- 200×200×200(17)
- 250×250×100(15)
- 250×250×150(17)
- 250×250×200(17)
- 250×250×250(17)
- 300×300×100(15)
- 300×300×150(17)
- 300×300×200(15)
- 300×300×250(13)
- 300×300×300(17)
- 400×400×200(13)
- 400×400×300(13)
- 400×400×400(13)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- JAPPY(3)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- エスコ(5)
- カワグチ(3)
- セフティー電気用品(9)
- タカチ電機工業(3)
- ネグロス電工(9)
- 三桂製作所(23)
- 伊藤電気製作所(15)
- 八州電工(30)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- 外山電気(36)
- 大阪避雷針工業(OHK)(4)
- 岩崎電気(3)
- 島田電機(4)
- 日動電工(56)
- 未来工業(10)
- 神保電器(6)
- 電成興業(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

結露防止カバー付バーボックス CSW
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1個61日以内出荷バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
結露防止カバー付バーボックス 4OB
日動電工¥859税込¥9451個61日以内出荷バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
露出用スイッチボックス2個用
日動電工¥789税込¥8681個4日以内出荷2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1方出 28
SUS水切り防水プルボックス
三桂製作所¥7,498~税込¥8,248~1個11日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
SUS平防水プルボックス
三桂製作所¥4,998~税込¥5,498~1個11日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
ねじ無露出丸BOX直角2方出
三桂製作所¥9,598税込¥10,5581個11日以内出荷材質SUS304H36.5ΦD67製法ロストワックスL423ΦA27.2質量(g/個)380環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN20/LE20
ねじ無露出SWBOX1個2方
三桂製作所¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷材質SUS304B134L78製法板金P83.5環境RoHS10物質対応特性パイプ接続口IP65表面仕上げ2B
溶融亜鉛プルボックス
八州電工¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状非防水型(平ふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
ウォールマウントボックスセット本体のみ
日動電工¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントボックスセット(ホワイト)
日動電工¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)
未来工業¥19,980税込¥21,9781個(1個)4日以内出荷e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)¥389~税込¥428~1個9日以内出荷から25日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨