絞り込み
ブランド
  • 日動電工
  • 未来工業(156)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • 島田電機(22)
  • ネグロス電工(16)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • セイワ工業(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • JAPPY(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 因幡電工(1)
  • 外山電気(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • アイホン(1)
  • 南電機(1)
  • 電成興業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結露防止シート 日動電工

    結露防止シート

    日動電工(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート寸法(mm)1000×1000熱伝導率(W/mk)0.031
  • 電力量計取付板中形 日動電工

    電力量計取付板中形

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
  • 電力量計取付板大形 日動電工

    電力量計取付板大形

    日動電工
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    隠蔽配線ができる大形の取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出し可能です。 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品木ねじ4.5×25(1個用×6本)(2個用×8本)、なべタッピン4.0×35(1個用×2本)(2個用×4本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1個用×1本)(2個用×2本)材質硬質塩化ビニル適合範囲30A~120A
  • 結露防止シート[SMボックス用] 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用]

    日動電工
    75税込83
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。 間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。 はがせて使える片面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.03
  • 電力量計取付板 ND4KBL ブラック 日動電工

    電力量計取付板 ND4KBL ブラック

    日動電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。
    付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)仕様都市再生機構:EF-104-1-B材質硬質塩化ビニルブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクプレート[ねじ式] 日動電工

    ブランクプレート[ねじ式]

    日動電工
    148税込163
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジョイントボックスなどのブランクプレートとしてご使用ください。 アウトレットボックスAタイプに取付けできます。 バーボックスに取付けできます。色を合わせる場合は、ライトグレーをご使用ください。
    材質硬質塩化ビニル
  • 電力量計取付 ND4型 日動電工

    電力量計取付 ND4型

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ネジッタイ 日動電工

    ネジッタイ

    日動電工(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    間柱へのケーブル・配管支持に最適です。 2条ねじ付は軽量間仕切・木間仕切、兼用です。 ねじ一体型・ビニタイ付きです。 釘付もあります。
    適合2条ねじ3.5×22(2条ねじ付×1本)、釘1.7×25(釘付×1本)材質ポリエチレン
  • マグネバー 日動電工

    マグネバー

    日動電工
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    配ボックス全シリーズ対応。 ボード取付け後、ボックスの位置を知らせる磁石です。 配ボックスのナット部に差し込むだけの簡単取付けです。 取り外しても再利用できます。
    材質樹脂部/ポリエチレン検知距離(mm)40使用磁石異方性フェライト磁石
  • ケーブル通線プレート ブラック 日動電工

    ケーブル通線プレート ブラック

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレート 4OB4AP用 日動電工

    セパレート 4OB4AP用

    日動電工
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス4OB4A用のセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル種類4OB4AP用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用固定金具E型両端支持タイプF 日動電工

    間仕切用固定金具E型両端支持タイプF

    日動電工
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
    付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
  • 位置調節プレート 日動電工

    位置調節プレート

    日動電工
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質樹脂部:硬質塩化ビニル、金属部:ステンレス寸法(mm)70×100
  • 直角金物L用補強アーム 日動電工

    直角金物L用補強アーム

    日動電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。
    付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
  • 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

    日動電工
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

    日動電工
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • ハーフPCボックス用バックプレート 日動電工

    ハーフPCボックス用バックプレート

    日動電工
    229税込252
    1個ほか
    61日以内出荷
    ハーフPCボックスにワンタッチで取付けできます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工

    断熱ボード[SMボックス用]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
    熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    459税込505
    1個
    61日以内出荷
    ねじ留めできるバーボックスCSW用の塗代カバーです。4~6個用は傾き修正も簡単に行えます。
    材質硬質塩化ビニル種類6個用
  • 結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C2用 5t(KBC5-2SR)

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類2個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)116適合ボックスSM36C2
  • 結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C3用 5t(KBC5-3SR)

    日動電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類3個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)162適合ボックスSM36C3
  • マジパッチン(KCE用) 日動電工

    マジパッチン(KCE用)

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    C形軽量間仕切りの開口部にKCEを取付けるための製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ スライド36用ショート

    日動電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    150mmの間柱間隔でも使用できる固定金具です。ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。間柱からのメモリ付きです。金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
    材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250 日動電工

    間仕切固定金具E型 両端支持タイプS 250

    日動電工
    6,698税込7,368
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。軽量間仕切に両端で固定できます。ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。36、47、57の目盛り入りで金具の折り曲げる位置により、複数のボックス深さに対応します。
    材質亜鉛めっき鋼板間隔(mm)適用間仕切:【深さ36】150~260、【深さ47】140~250、【深さ57】 130~240
  • ケーブル通線プレート ホワイト 日動電工

    ケーブル通線プレート ホワイト

    日動電工
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ケーブル通線プレートはウォールマウントボックス本体のみ(品番:SMWMBS)との併用も可能です。各メーカーの配線器具プレート取付枠に使用可能。部屋内の化粧プレートを統一できます。その他の器具取付部材(配ボックス等)にも取付けできます。
    セット内容プレート×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ 日動電工

    間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 タッピンねじタイプ

    日動電工
    4,298税込4,728
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ボックス取付けは金具本体にねじで直留めできます。短いねじ(トラスタッピンねじ3.5×6)使用で、40mm幅の間仕切に深さ36mmのボックスを取付けできます。本体を折り取れば150mmの間柱間隔でも使用できます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×12(2本)材質亜鉛めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR) 日動電工

    結露防止シートSM36C用 5t(KBC5-1SR)

    日動電工
    68税込75
    1個
    4日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。表・裏両面テープ付きです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類1個用熱伝導率(W/mk)0.031幅W(mm)70適合ボックスSM36C
  • 電力量計取付板 日動電工

    電力量計取付板

    日動電工
    3,998税込4,398
    1面
    欠品中
  • PFジョイナー 日動電工

    PFジョイナー

    日動電工
    1,598税込1,758
    1セット(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • ワンカー金具B 日動電工

    ワンカー金具B

    日動電工
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ツーアンカーで取付板が2枚取付けられます。
    付属品アンカーM5(2組)、なべM6×40(8本)、六角ボルトM6×25(2本)、なべ(ポリリング付)M5×12(2本)、フランジナットM5(2個)表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)980(100)
  • ワンカー金具A3(伸縮型) 日動電工

    ワンカー金具A3(伸縮型)

    日動電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
    付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本)表面処理電気めっき
  • ワンカー金具A2 日動電工

    ワンカー金具A2

    日動電工
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ワンアンカーでしっかり固定できます。
    付属品M8アンカー(1組)十字穴付六角ボルトM5×40(4本)適合(取付板)ND1K・W1O2・W1O2H・NDM表面処理電気めっき耐荷重N(kgf)回転/588(60)
  • 直角金物用ビス 日動電工

    直角金物用ビス

    日動電工
    279税込307
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
    仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)材質ステンレス寸法M5×45
  • セパレートSM用 日動電工

    セパレートSM用

    日動電工
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
    材質硬質塩化ビニル
  • セパレーター4OB用 日動電工

    セパレーター4OB用

    日動電工
    97税込107
    1個
    4日以内出荷
    アウトレットボックス用のセパレートです。 コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス深型[Aシリーズ] 日動電工

    配ボックス深型[Aシリーズ]

    日動電工
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ45mmの深型。 16・22タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 深さ45mmでボックス内を広く使えます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • オプション金具 日動電工

    オプション金具

    日動電工
    139税込153
    1セット(2枚)ほか
    4日以内出荷
    セパレートボックス・真壁用スイッチボックス(Wボックス)に使用します。
    表面処理電気めっき
  • 配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    深さ27mmの薄型。 前から取付けられ、CD管・PFS管の直接配管ができます。 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)材質硬質塩化ビニル
  • 配ボックス薄型[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス薄型[Bシリーズ]

    日動電工
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    コネクタ不要。CD管・PFS管の直接配管ができる奥行き27mmの薄型タイプ。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)材質硬質塩化ビニル

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ