絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- KITO(キトー)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(3)
- アカギ(19)
- エスコ(19)
- コノエ(26)
- サワタ(20)
- シロクマ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(4)
- ネグロス電工(135)
- バクマ工業(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- 南電機(24)
- 国元商会(4)
- 日栄インテック(20)
- 未来工業(3)
- 水本機械製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

プラスチックフック シングル・ダブル
LAMP(スガツネ工業)¥689~税込¥758~1個当日出荷面付式で取り付けが簡単です。取付ねじを隠す樹脂フタ付で、スマートなデザインです。材質ポリプロピレン(PP)色ブラック取付方式壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応吊下荷重(N)98/10/kgf
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173色シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147