絞り込み
呼び
  • 22
  • 1(4)
  • 1-1/2(4)
  • 14(10)
  • 16(29)
  • 19(20)
  • 25(20)
  • 28(33)
  • 30(8)
  • 31(20)
  • 36(30)
  • 39(19)
  • 42(19)
  • 51(15)
  • 54(18)
  • 63(14)
  • 70(15)
  • 75(13)
  • 82(11)
  • 104(7)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 未来工業(6)
  • 南電機(6)
  • 電成興業(5)
  • 新生金属工業(2)
  • 日動電工(1)
  • 外山電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
269税込296
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
サドル 日動電工サドル日動電工(20件のレビュー)
56税込62
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
VE両サドル 未来工業VE両サドル未来工業(2件のレビュー)
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ未来工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
片サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)サドル PF管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から5日以内出荷
サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
49税込54
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途厚鋼電線管用種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛メッキ
片サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)片サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス種類厚鋼電線管用
片サドル 新生金属工業片サドル新生金属工業
629税込692
1袋(20個)
翌々日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6関連資料(0.06MB)
ステンレスレスサドル 電成興業ステンレスレスサドル電成興業
1,098税込1,208
1箱(10個)
3日以内出荷
パナフレキPV サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドルPanasonic(パナソニック)
60税込66
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製ブラック寸法W(mm)20
VE台付サドル用スペーサー 未来工業VE台付サドル用スペーサー未来工業
839税込923
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
台の高さ(mm)25
サドルベース(ステンレス) 南電機サドルベース(ステンレス)南電機
8,998税込9,898
1箱(20個)
6日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
サドル 新生金属工業サドル新生金属工業
529税込582
1袋(20個)
翌々日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき関連資料(0.07MB)
ステンレスサドルベース Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベースPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット(20個)
3日以内出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5材質ステンレス製
サドル Panasonic(パナソニック)サドルPanasonic(パナソニック)
79税込87
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
ステンレスレス 片サドル 電成興業ステンレスレス 片サドル電成興業
988税込1,087
1箱(10個)
3日以内出荷
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル南電機
1,398税込1,538
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドルPanasonic(パナソニック)
65税込72
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック寸法W(mm)25
PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業PF管ステンレス片サドル(取付金具付)未来工業
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
ステンレスサドルベースセット 電成興業ステンレスサドルベースセット電成興業
9,998税込10,998
1箱(20個)
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
防爆用サドル Panasonic(パナソニック)防爆用サドルPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット 外山電気高耐食めっき鋼板 サドルベースキット外山電気
5,798税込6,378
1箱(20個)
翌日出荷
高耐食性・低コストの新素材採用
適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
パナPV片サドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)パナPV片サドル(ステンレス)Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
寸法W(mm)29.4
サドルベース(電気メッキ仕上げ) 南電機サドルベース(電気メッキ仕上げ)南電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20個)
5日以内出荷
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂寸法W(mm)25仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
サドル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ステンレス 防水ビス止めソケット 電成興業ステンレス 防水ビス止めソケット電成興業
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ステンレス ビス止めソケット 電成興業ステンレス ビス止めソケット電成興業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル南電機
4,998税込5,498
1箱(100個)
5日以内出荷
電気亜鉛めっき仕上げ
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル南電機
1,598税込1,758
1箱(20個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース南電機
8,998税込9,898
1箱(20個)
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
パナPV片サドル Panasonic(パナソニック)パナPV片サドルPanasonic(パナソニック)
62税込68
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
クリームグレイ寸法W(mm)25
パナPVサドル(ステンレス) Panasonic(パナソニック)パナPVサドル(ステンレス)Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。 耐久性の高いステンレス製(樹脂カバー付)
材質ステンレス製寸法W(mm)23.6
VE台付サドル用スペーサー 未来工業VE台付サドル用スペーサー未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
電路支持用サドル