絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • 日動電工(29)
  • 未来工業(6)
  • JAPPY(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
天井内支持材 ネグロス電工天井内支持材ネグロス電工(2件のレビュー)
359税込395
1袋(5個)ほか
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)ほか
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
759税込835
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
照明器具支持金具 ネグロス電工照明器具支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)ネグロス電工
2,098税込2,308
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(10組)
当日出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
ハゼ式折板屋根用支持金具 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具ネグロス電工
619税込681
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
天井内支持材 ネグロス電工天井内支持材ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっきねじ寸法なべM5×12
サイロック(コ字補助金具) ネグロス電工サイロック(コ字補助金具)ネグロス電工
769税込846
1箱(10個)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)ネグロス電工
329税込362
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材用端末保護キャップ)ネグロス電工
879税込967
1箱(10個)
当日出荷
適合野ぶち受け材:F1-1、HSP125、TF3-3、TF1-4材質軟質塩化ビニル
二重天井用(野ぶち受け材接続金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材接続金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
94税込103
1個ほか
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板適合TF1-1、TF1-4、HSP125
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(50個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
適合38×12と38×12(野縁受け)表面処理無電解ニッケルめっきULL
サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(感知器取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
欠品中
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工二重天井用(下地取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(10組)
当日出荷
寸法A(mm)75~200寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工
128税込141
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)ネグロス電工
3,598税込3,958
1箱(20個)
翌々日出荷から16日以内出荷
吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具) ネグロス電工サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
サイロック(6字ボルト) ネグロス電工サイロック(6字ボルト)ネグロス電工
2,398税込2,638
1箱(20個)
4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
翌々日出荷
アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
3日以内出荷
適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)ネグロス電工
118税込130
1個
3日以内出荷
天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 C型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 C型)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
3日以内出荷
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12表面処理ダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8W1/2
二重天井金具(インサート調整金具) ネグロス電工二重天井金具(インサート調整金具)ネグロス電工
409税込450
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
適合インサート:W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
サイロック(中間吊り金具) ネグロス電工サイロック(中間吊り金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10組)
当日出荷から3日以内出荷
形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(折板屋根用電線管支持金具) ネグロス電工サイロック(折板屋根用電線管支持金具)ネグロス電工
399税込439
1個
7日以内出荷
折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具)ネグロス電工
3,398税込3,738
1箱(10組)
3日以内出荷
適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)ネグロス電工
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。
適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(50個)
3日以内出荷
スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
サイロック(羽子板ボルト) ネグロス電工サイロック(羽子板ボルト)ネグロス電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
3日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(20個)
4日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型)ネグロス電工
2,398税込2,638
1箱(20個)
4日以内出荷
適合アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
天井用金具