絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 日動電工(36)
- JAPPY(2)
- 南電機(1)
- イワブチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
天井内支持材
ネグロス電工¥359~税込¥395~1袋(5個)ほか当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
軽みぞ形鋼交差金具
ネグロス電工¥759~税込¥835~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)当日出荷適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])490(50)
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から3日以内出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
サイロック(一般形鋼用感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(10組)当日出荷適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)
ネグロス電工¥2,098~税込¥2,308~1箱(20個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
サイロック(感知器取付金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)
ネグロス電工¥329~税込¥362~1本ほか当日出荷から4日以内出荷支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型)
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(20個)翌々日出荷から4日以内出荷薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。適合軽みぞ形鋼:38×12
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
サイロック(耐熱ケーブル、空気管支持金具)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(50個)当日出荷から3日以内出荷適合空気管:Φ2mm表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(Φmm)4.2~6.5
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工¥128~税込¥141~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
サイロック(メッセンジャーワイヤー引き止め金具)
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781箱(20個)当日出荷形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷手やペンチで爪を折り曲げるだけで、野縁受けを取り付けできます。適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥3,198税込¥3,5181箱(50個)4日以内出荷スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷から16日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)4日以内出荷アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
ネグロス電工¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)4日以内出荷表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
二重天井用(下地取付金具)
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
二重天井金具(インサート調整金具S型)
ネグロス電工¥149税込¥1641個4日以内出荷二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)
ネグロス電工¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)ほか当日出荷から16日以内出荷お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型)
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷適合アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)
ネグロス電工¥118税込¥1301個3日以内出荷天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
二重天井金具(インサート調整金具)
ネグロス電工¥409~税込¥450~1個4日以内出荷から16日以内出荷吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。適合インサート:W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
サイロック(空気管ハンガー金具)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501箱(50個)16日以内出荷スプリングの弾性を利用して、簡単で確実な支持ができます。適合メッセンジャーワイヤーΦ2空気管Φ2ケーブルΦ4.2~6.5表面処理ダクロタイズド塗装