絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)ボルトM8×45許容静荷重(N[kgf])98[10]適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)
未来工業(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
水平垂直固定台座
未来工業¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。 サポート金具が取り付けられます。仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)
未来工業¥849税込¥9341個当日出荷H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)色カベ白寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リフター付き照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
接地極付抜止コンセントプラグ
JAPPY¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続 接地極付き JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!材質(本体)ユリア樹脂質量(g)45定格電流(A)15-125V材質(カバー)PBT樹脂
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 角度調整ができます。
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルH・I形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品振れ止め用ボルト付
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)
未来工業¥619税込¥6811個当日出荷吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。色樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
ビームラックルC形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。仕様金属製丸形フランジ付寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)