絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥499税込¥5491個欠品中吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 方向・角度が自在になります。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。色ベージュ(本体特殊塗装)許容静荷重(N[kgf])981[100]
ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)
未来工業¥849税込¥9341個当日出荷H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)色ブラック寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
単色コントロールユニット
富士倉¥899税込¥9891個9日以内出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に!!電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)5
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥599税込¥6591個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。付属品角度固定用ボルト厚さ(mm)20迄
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。 角度調整ができます。
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)翌日出荷吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥6,498税込¥7,1481セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ライティングダクト 抜止コンセントプラグ
JAPPY¥889税込¥9781個翌々日出荷抜止コンセントが付いたコンセントプラグです。ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!色ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)40規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷15A-125V
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
ビームラックルフック付きワイヤー
未来工業¥2,698~税込¥2,968~1セット翌日出荷から翌々日出荷ラック等の振れ止めに使用します。 W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。梱包内容フック付きワイヤー×1、留め金具×1
ビームラックルH・L・C形鋼・吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。材質樹脂製寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
ビームラックルC形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥6,398税込¥7,0381セット(10個)翌日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。寸法A(mm)C形鋼(ツバ15~20)適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックル角パイプ用感知器金具
未来工業¥7,998税込¥8,7981セット(10個)翌日出荷角パイプの小梁へ感知器を取り付ける場合に使用します。 角パイプに簡単に取り付けられます。解除も可能です。 金具上面では結束バンドによるケーブルの固定ができます。適合角パイプ100用許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
ビームラックル丸パイプ専用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷高天井の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製丸形フランジ付寸法D(Φmm)丸パイプ:25A(Φ34)~40A(Φ48.6)
ビームラックル形鋼金具用サポート金具( SGK用)器具取付部下側用
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。適合SGKシリーズ推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルボルト用 形鋼金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)当日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルボルト用 形鋼金具溶融めっき仕様
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(20個)当日出荷吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。 ボックスやアイボルトが取り付けられます。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥399~税込¥439~1個翌日出荷ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥489~税込¥538~1個翌日出荷鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)