絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • 未来工業(201)
  • エスコ(19)
  • 三門(9)
  • 日動電工(6)
  • 南電機(6)
  • インサートクリップ(6)
  • 大晶鋼管(5)
  • JAPPY(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 日新工業所(3)
  • 日本製線(3)
  • 八州電工(3)
  • オーム電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • ELPA(1)
  • スーパーツール(1)
  • ニチフ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
適合管の呼び
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 19(1)
  • 22(2)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 47.8(1)
  • 50(2)
  • 54(4)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 104(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
38税込42特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
359税込395
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)ネグロス電工
279税込307
1個
当日出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 HT型)ネグロス電工(2件のレビュー)
679税込747
1セット(10個)ほか
当日出荷
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20個)
当日出荷
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ) ネグロス電工パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ)ネグロス電工(2件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
PF管支持クリップ ネグロス電工PF管支持クリップネグロス電工
169税込186
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工ダクタークリップ保護キャップネグロス電工
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
FVラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
339税込373
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
FVラック(壁面用 WD型) ネグロス電工FVラック(壁面用 WD型)ネグロス電工(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
仕様フック部:ビニル被覆付き
FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用)ネグロス電工
879税込967
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
エフモック(木材用 HWD4C型) ネグロス電工エフモック(木材用 HWD4C型)ネグロス電工(1件のレビュー)
549税込604
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)材質ポリプロピレングレー
FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1箱(20個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)ネグロス電工
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
579税込637
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工FVラック(一般形鋼用) LB2ネグロス電工
2,198税込2,418
1セット(20個)
当日出荷
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
FVラック(吊りボルト用 TWH型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 TWH型)ネグロス電工(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
金属製可とう電線管用パイラッククリップ ネグロス電工金属製可とう電線管用パイラッククリップネグロス電工
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)ネグロス電工
3,998税込4,398
1箱(50個)
当日出荷
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(ケーブル支持金具SK型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SK型)ネグロス電工
1,698税込1,868
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
1,198税込1,318
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
電動工具で施工しやすいように、ボルトの締め付け位置を45°斜めにずらしています。 複数配管するときに電動工具を使用して素早く取り付けができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
木材用ケーブル支持具 ネグロス電工木材用ケーブル支持具ネグロス電工
1,498税込1,648
1セット(10個)
3日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレングレー
サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1ネグロス電工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)ネグロス電工
3,098税込3,408
1箱(10個)
当日出荷
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
2,398税込2,638
1袋(20個)
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
パイラック(管支持金具 連用配管用) ネグロス電工パイラック(管支持金具 連用配管用)ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.7長さ(m)1.8
FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)ネグロス電工
1,188税込1,307
1セット(10個)
翌日出荷
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)ネグロス電工
1,098税込1,208
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ドリルねじで任意の位置に取付できます。
サキラック(スプリング式インサート) ネグロス電工サキラック(スプリング式インサート)ネグロス電工
64税込70
1個
4日以内出荷
スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
FVラック(セパボルト用) ネグロス電工FVラック(セパボルト用)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷から16日以内出荷
適合セパボルトW5/16
ネグストラット ネグロス電工ネグストラットネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネグストラットチャンネル ネグロス電工ネグストラットチャンネルネグロス電工
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)ネグロス電工
4,798税込5,278
1セット(20個)
翌々日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
サキラック(ケーブル支持金具SKLS型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SKLS型)ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。 CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。 多段吊りによるケーブル支持もできます。
ケーブル支持具