絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ネグロス電工(23)
  • インサートクリップ(6)
  • 大晶鋼管(5)
  • 南電機(4)
  • 日新工業所(3)
  • 八州電工(3)
  • エスコ(2)
  • 日動電工(2)
  • JAPPY(2)
  • 電成興業(1)
  • 協進電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合管の呼びから絞り込む
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PF管支持用省スペースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)吊りボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(50個)
4日以内出荷
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトクリップ