絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ネグロス電工(1,722)
  • カナフジ電工(659)
  • 南電機(228)
  • Panasonic(パナソニック)(145)
  • エスコ(78)
  • 日動電工(75)
  • 協進電機(27)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • JAPPY(23)
  • アカギ(21)
  • 日新工業所(21)
  • 三桂製作所(20)
  • 日栄インテック(20)
  • サワタ(20)
  • マサル工業(19)
  • 電成興業(14)
  • 八州電工(13)
  • 水本機械製作所(9)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    吊りボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製チャンネル用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
電路支持材/支持金具