2ページ目: ダクトクリップ

特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルクリップ( カバー付) 未来工業ケーブルクリップ( カバー付)未来工業
3,398税込3,738
1セット(20個)
翌々日出荷
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 表面にカバーが付いているので、鋼材を傷つけません。 錆に強いSUS316を使用しています。
適合ケーブル丸形ケーブル2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-2条迄適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~3.2
ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
ミラクリップ (H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ (H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
42税込46
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
399税込439
1セットほか
翌々日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
549税込604
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
FDクリップ 未来工業FDクリップ未来工業
2,498税込2,748
1セット(50個)
翌々日出荷
黒バンドでループを作る場合に使用します。
使用温度(℃)60迄適合バンド黒バンド(MDBP-50B)許容静荷重(N[kgf])49(5)
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業ダクトクリップミルキーホワイト未来工業
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付 未来工業ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付未来工業
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
F・クリップ 未来工業F・クリップ未来工業
359税込395
1セット(10個)
当日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! Fケーブルも丸形ケーブルも固定できます。 結束バンドにてクリップとボルトを結束できます。
適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
ボルトクリップ (ボックス用) 未来工業ボルトクリップ (ボックス用)未来工業
959税込1,055
1セット(20個)
翌々日出荷
3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
付属品タッピンねじ付適合樹脂ボックス・鉄ボックス
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
439税込483
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
ミラクリップ(H・L形鋼用) 未来工業ミラクリップ(H・L形鋼用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
H・L形鋼へのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
クリップ( 樹脂タイプ) PF管用 未来工業クリップ( 樹脂タイプ) PF管用未来工業
839税込923
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管を取り付ける場合に使用します。
適合形鋼金具(SGK・SGKL)
PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用未来工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付材質ステンレス製
クリップ 未来工業クリップ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様未来工業
949税込1,044
1セット(10個)
翌々日出荷
ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
F・クリップ 未来工業F・クリップ未来工業
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
パイラック(管支持金具 連用配管用) ネグロス電工パイラック(管支持金具 連用配管用)ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.7長さ(m)1.8
ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(波付硬質合成樹脂 FEP用ダクタークリップ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
表面処理ステンレス鋼
ハンガーサドル 大晶鋼管ハンガーサドル大晶鋼管
999税込1,099
1箱(10個)ほか
翌日出荷
Aqパイプホルダー 日動電工Aqパイプホルダー日動電工
17,980税込19,778
1袋(200個)
4日以内出荷
様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。
材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)関連資料カタログ掲載ページ(0.31MB) カタログ掲載ページ(0.31MB)
Aqプロテクター 日動電工Aqプロテクター日動電工
9,298税込10,228
1袋(10個)
4日以内出荷
キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。
材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ掲載ページ(0.31MB) カタログ掲載ページ(0.31MB)
ステンハンガークリップ 電成興業ステンハンガークリップ電成興業
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌々日出荷
PF管ダクトクリップ エスコPF管ダクトクリップエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
材質SPCC入数(個)1
ZAM製パイプハンガー 日新工業所ZAM製パイプハンガー日新工業所
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●錆にくく、キズつきにくい。
材質ZAM製鋼板
ダクタークリップ用樹脂ベース ネグロス電工ダクタークリップ用樹脂ベースネグロス電工
268税込295
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
ダクタークリップ用受具 ネグロス電工ダクタークリップ用受具ネグロス電工
349税込384
1個
4日以内出荷
カナフレックス製FEP管は受具と□-DC□との組み合わせにより、ご使用できます。(上記:メーカーの適合表参照)
吊りボルトタイ JAPPY吊りボルトタイJAPPY
3,500税込3,850
1袋(50本)
翌日出荷
吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上結束物に傷をつけないワイドストラップを採用最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
チャンネルマウント JAPPYチャンネルマウントJAPPY
3,998税込4,398
1袋(50個)
翌日出荷
インシュロックタイを併用セット後の位置移動も簡単突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5使用温度範囲(℃)-40~85溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20板厚(mm)適合金属製チャンネル:2適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
Dクリップ ステンレス製 八州電工Dクリップ ステンレス製八州電工
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工Dクリップ スーパーダイマ製八州電工
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
3日以内出荷
仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(50個)
4日以内出荷
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)(PF管)23~36.5適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
ダクトクリップ用 キャップ 未来工業ダクトクリップ用 キャップ未来工業
669税込736
1セット(10個)
翌々日出荷
ダクトクリップのビスによるケガ防止に使用します。
Dクリップ樹脂製吊りバンド付 未来工業Dクリップ樹脂製吊りバンド付未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12適合ダクト50~150
Dクリップバンド無 未来工業Dクリップバンド無未来工業
449税込494
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])20(2)

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトクリップ