26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合DP1、DP2
レースウェイ(蓋止め金具) ネグロス電工レースウェイ(蓋止め金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)
レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
リミットスイッチアダプター ネグロス電工リミットスイッチアダプターネグロス電工
739税込813
1個
当日出荷
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工開口下向き用器具取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
組立てフレーム 金具 ネグロス電工組立てフレーム 金具ネグロス電工
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
レースウェイ開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工レースウェイ開口下向き用器具取付金具ネグロス電工
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
照明器具の取り付けの際、線ぴの開口部が下向きの時に用いる金具です。
ネジック(ネジックナット) ネグロス電工ネジック(ネジックナット)ネグロス電工(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
何回でも着脱使用できます。
レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工レースウェイ(誘導灯取付金具)ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
ケーブル保持具 ネグロス電工ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
レースウェイ(盤接続金具) ネグロス電工レースウェイ(盤接続金具)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用) ネグロス電工マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から8日以内出荷
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
チャンネル吊り金具 因幡電工チャンネル吊り金具因幡電工
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
用途ボルト(W3/8)にチャンネルを吊るすときに使用します。表面処理クロメート(屋内専用)許容静荷重(N[kgf])1176(120)
レースウェイ(DK□UK-□用補助金具) ネグロス電工レースウェイ(DK□UK-□用補助金具)ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷
適合DK1UK-□DK2UK-□
本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)本体下向き器具取付金具Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
30・45
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
形鋼用サスウェイ交差支持金具 ネグロス電工形鋼用サスウェイ交差支持金具ネグロス電工
649税込714特価
1個
当日出荷から16日以内出荷

レースウェイ』には他にこんなカテゴリがあります

レースウェイ用金具