絞り込み
幅(mm)
  • 10(6)
  • 19(1)
  • 20(5)
適合最大径(Φmm)
  • 160
  • 80(5)
  • 140(5)
  • 180(7)
  • 190(9)
  • 210(5)
  • 250(11)
  • 260(14)
  • 265(5)
  • 270(5)
  • 280(5)
  • 320(4)
  • 325(5)
  • 330(4)
  • 350(10)
  • 370(4)
  • 400(4)
  • 410(8)
  • 450(7)
  • 470(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イワブチ(6)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2)
  • 未来工業(1)
  • 富士商(1)
  • 東京富士商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
10(6)
19(1)
20(5)
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    359税込395
    1個(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • セフター SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    429税込472
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
  • ステンレスバンド用セフター 東京富士商会

    ステンレスバンド用セフター

    東京富士商会
    1,298税込1,428
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
  • バンド (160mm) イワブチ

    バンド (160mm)

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ160
  • パンザーマスト用自在バンド イワブチ

    パンザーマスト用自在バンド

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
    d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90
  • 特殊信号発光機取付金具 イワブチ

    特殊信号発光機取付金具

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。
  • ステンレスバンド用セフター 富士商

    ステンレスバンド用セフター

    富士商
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
    材質SUS 304
  • セフター SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5本)ほか
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト