絞り込み
幅(mm)
  • 20
  • 4.6(1)
  • 7.9(2)
  • 10(28)
  • 19(1)
  • 25(1)
適合最大径(Φmm)
  • 160(5)
  • 250(1)
  • 260(4)
  • 350(5)
  • 450(4)
ブランド
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(6)
  • イワブチ(4)
  • 未来工業(2)
  • 富士商(2)
  • ネグロス電工(1)
  • 信栄物産(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
4.6(1)
7.9(2)
10(28)
19(1)
20
25(1)
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
  • 締付金具付ポールバンド(ステンレス製) 未来工業

    締付金具付ポールバンド(ステンレス製)

    未来工業(23件のレビュー)
    559税込615
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
  • ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ 未来工業

    ポールバンド(ステンレス製) バンドのみ

    未来工業(15件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻(50m)
    当日出荷
    保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
    バンド長さ(m)50
  • セフティベルト SUS430 イワブチ

    セフティベルト SUS430

    イワブチ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS430寸法t(mm)0.2
  • セフティベルト SUS304 イワブチ

    セフティベルト SUS304

    イワブチ(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻(50m)
    当日出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    材質SUS304寸法t(mm)0.2
  • セフター SUS430 イワブチ

    セフター SUS430

    イワブチ(14件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
  • ユニックバンド(バンド) ネグロス電工

    ユニックバンド(バンド)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
    材質ステンレス鋼バンド厚さ(mm)0.3
  • セフター SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5本)
    当日出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
  • プラスチックベルト 信栄物産

    プラスチックベルト

    信栄物産
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。
    仕様耐候性良材質(留具)POMベルト幅(mm)20材質(ベルト)PET入数2本1セット
  • ストレーナ SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    179税込197
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS430
  • ストレーナ SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    229税込252
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS304
  • SUSバンドセット 富士商

    SUSバンドセット

    富士商
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスバンドセットチューブ付き
    材質SUS430
  • ステンレスバンド 富士商

    ステンレスバンド

    富士商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS 304
  • セフター SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5本)
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
  • セイフティベルト SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    7,998税込8,798
    1巻
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
  • セイフティベルト SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    12,980税込14,278
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト