絞り込み
幅(mm)
  • 10(5)
  • 20(5)
適合最大径(Φmm)
  • 80(3)
  • 101.6(2)
  • 140(3)
  • 160(6)
  • 180(4)
  • 190(6)
  • 210(4)
  • 240(3)
  • 250(5)
  • 260(8)
  • 265(3)
  • 270(5)
  • 280(5)
  • 300(3)
  • 325(3)
  • 330(4)
  • 350(3)
  • 400(4)
  • 410(5)
  • 450(3)
ブランド
  • イワブチ
  • モノタロウ(1)
  • 東京富士商会(31)
  • JAPPY(10)
  • 共立電機(7)
  • 日本緑十字社(6)
  • ネグロス電工(6)
  • 未来工業(6)
  • 日動電工(5)
  • アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 信栄物産(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • Aトレード(1)
  • 内田鍛工(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
10(5)
20(5)
セフター SUS304 イワブチセフター SUS304イワブチ(75件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
締付金具 イワブチ締付金具イワブチ(18件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
セフティベルト SUS304 イワブチセフティベルト SUS304イワブチ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS430 イワブチセフティベルト SUS430イワブチ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(50m)
当日出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
材質SUS430寸法t(mm)0.2
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
セフター SUS430 イワブチセフター SUS430イワブチ(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
ステンレスバンド用締付金具 イワブチステンレスバンド用締付金具イワブチ
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
JR標準仕様品。特許登録。適用ベルト幅10mm。R形。丸形。
用途銅線用。材質SUS304
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
槍出金具用芯付バンド イワブチ槍出金具用芯付バンドイワブチ
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
自在バンド 3BD イワブチ自在バンド 3BDイワブチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50
照明柱引込線引留バンド イワブチ照明柱引込線引留バンドイワブチ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
照明柱に引込線を引留めるバンドとして使用します。柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。
板厚(mm)2.3
アームタイレスタイバンド イワブチアームタイレスタイバンドイワブチ(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から6日以内出荷
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
バンド支持金物(機器類取付) イワブチバンド支持金物(機器類取付)イワブチ
459税込505
1個
3日以内出荷
機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
バンド (240mm) イワブチバンド (240mm)イワブチ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ240
バンド (180mm) イワブチバンド (180mm)イワブチ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ180
バンド (210mm) イワブチバンド (210mm)イワブチ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ210
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ
599税込659
1個
3日以内出荷
ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます。
強力バンド (250mm) イワブチ強力バンド (250mm)イワブチ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ250
突出し金物アーム 下部バンド イワブチ突出し金物アーム 下部バンドイワブチ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。
d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
変圧器捕縛バンド イワブチ変圧器捕縛バンドイワブチ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
自在アームバンド イワブチ自在アームバンドイワブチ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アームおよび機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
寸法t(mm)3.2
強力バンド (270mm) イワブチ強力バンド (270mm)イワブチ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ270
アームタイレスバンド イワブチアームタイレスバンドイワブチ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用
d1M12d2M16
バンド (300mm) イワブチバンド (300mm)イワブチ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ300
高耐張力型強力バンド イワブチ高耐張力型強力バンドイワブチ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)6
専用柱槍出金具用芯付バンド イワブチ専用柱槍出金具用芯付バンドイワブチ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
d1M12×110
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
丸型アームタイ 945mm イワブチ丸型アームタイ 945mmイワブチ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
板厚(mm)2.3
小径バンド 102mm イワブチ小径バンド 102mmイワブチ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。
d1M12×25寸法t(mm)2.3寸法b(mm)38適合径(Φmm)Φ101.6d2M12×90
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
支線、アームタイの取付けに使用します。
ステンレスバンド イワブチステンレスバンドイワブチ
1,598税込1,758
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
板厚(mm)0.2
強力バンド (140mm) イワブチ強力バンド (140mm)イワブチ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ140
強力バンド (230mm) イワブチ強力バンド (230mm)イワブチ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ230
強力バンド (190mm) イワブチ強力バンド (190mm)イワブチ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ190
バンド (270mm) イワブチバンド (270mm)イワブチ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ270
強力バンド (210mm) イワブチ強力バンド (210mm)イワブチ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
支線および中線引留金物の取付けに使用します。
板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ210
ステンレスバンド イワブチステンレスバンドイワブチ
429税込472
1個ほか
3日以内出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

バンド・ベルト