絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

コンプレッションフィッティング
八光電機¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷熱電対固定箇所を密封したいが、熱電対挿入長さを特定できない場合に最適です。ねじ径R1/8適合シース外径(Φmm)4.8
レフックスホーン取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
樹脂バンド
JAPPY¥2,198税込¥2,4181巻(50m)当日出荷簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
等電位ボンディング金具
イワブチ¥1,998税込¥2,1981個欠品中外部雷保護として、避雷設備等から鉄筋を引下げ導線として接続する際に、鉄筋と避雷設備等を溶接レスで接続することができます。内部雷保護として、建物内部の電気機器類と避雷設備等を接続することで、建物全体を等電位にすることができ、電気機器への悪影響を低減させます。接触面積50mm2を確保できます。ボルト・ナットを取り外さずに取付けできるので作業性に優れています。寸法L1(mm)107寸法L2(mm)62
ストラップ
共立電機¥389税込¥4281個3日以内出荷2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
機器アーム
富士商¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷高圧ピン碍子及び端末材取付OK!!。高強度、PAS取付もOK!!。軽量(8.6kg)、組立不要の為、作業性アップ!!適合径(Φmm)190~260荷重(N)垂直:2940(3分間)、水平:1470(3分間)