5ページ目: その他金具

209件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腕金 0.9 富士商

    腕金 0.9

    富士商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    主に低圧2線引通しに使用
  • 小玉碍子 富士商

    小玉碍子

    富士商
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    低圧碍子。玉碍子
    適合メッセンジャー:5.5~14
  • 引込フック 富士商

    引込フック

    富士商
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
  • 曲りアーム 中電 アングル 富士商

    曲りアーム 中電 アングル

    富士商
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
  • 引留碍子 富士商

    引留碍子

    富士商
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低圧碍子
  • 丸シンブル 富士商

    丸シンブル

    富士商
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • 吊架金物 富士商

    吊架金物

    富士商
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • 腕金 1.5 富士商

    腕金 1.5

    富士商
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • C型金物 D(2点止め) 富士商

    C型金物 D(2点止め)

    富士商
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
  • バンド支持金物 富士商

    バンド支持金物

    富士商
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。ABTと組み合わせてご使用ください。
    板厚(mm)3.2
  • 腕金 1.5 富士商

    腕金 1.5

    富士商
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    槍出し又は変台受用に使用1.2ト主にトンボ腕。低圧槍出しに使用
  • 東電コノ字 富士商

    東電コノ字

    富士商
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • 腕金 1.8 富士商

    腕金 1.8

    富士商
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    主に高圧3線引通し又は槍出しに使用
  • 二溝碍子 (東電型) 富士商

    二溝碍子 (東電型)

    富士商
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    低圧碍子
  • R型腕金 富士商

    R型腕金

    富士商
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    曲りアームの大
  • 三線ラック 富士商

    三線ラック

    富士商
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    架線金物
  • 高圧計器箱取付金具 富士商

    高圧計器箱取付金具

    富士商
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    計器箱類の取付用として使用します。ABT-20タイプ(P13参照)と組合わせてご使用下さい。取付金具は上部用。下部用2個で一組です。
    板厚(mm)3.2
  • U型ストラップ大 富士商

    U型ストラップ大

    富士商
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    種別
  • 腕金 1.2 富士商

    腕金 1.2

    富士商
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    主にトンボ腕。低圧槍出しに使用
  • 松葉型ボルコンカバー 富士商

    松葉型ボルコンカバー

    富士商
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    高圧供給需要家受電室、キュービクル、またはこれに類する場所において、モールド型PCTと需要家側配線等を、ボルト型コネクタにより、松葉形に接続する部分に使用するものです。
    材質ポリエチレン
  • LC直交金具 未来工業

    LC直交金具

    未来工業
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷
    C形鋼にLアングルを固定し、パッケージエアコン等を取り付ける場合に使用します。※取り付けには、市販のボルトナットが別途必要です。ミラックハンガー等にも施工できます。(ミラックハンガー用ナットW3/8使用)
    シルバー対象鋼材C形鋼50×100
  • ハートシンプル 共立電機

    ハートシンプル

    共立電機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
  • 端子カバー 共立電機

    端子カバー

    共立電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • 支線トラカバー 共立電機

    支線トラカバー

    共立電機
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67長さ(m)2アズワン品番64-3204-49
  • ケーブル支持金具 バンド用 イワブチ

    ケーブル支持金具 バンド用

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
  • 樹脂製自在バンド用サドル 日動電工

    樹脂製自在バンド用サドル

    日動電工
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
    柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
    種類サドル
  • L型1000 日動電工

    L型1000

    日動電工
    18,980税込20,878
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)977
  • R型腕金四国電力規格品 日動電工

    R型腕金四国電力規格品

    日動電工
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
    質量(kg)1
  • 変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY

    変圧器 単巻C入 5KVA

    JAPPY
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 500VA JAPPY

    変圧器 500VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 3KVA JAPPY

    変圧器 3KVA

    JAPPY
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 300VA JAPPY

    変圧器 300VA

    JAPPY
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 200VA JAPPY

    変圧器 200VA

    JAPPY
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 100VA JAPPY

    変圧器 100VA

    JAPPY
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
  • 金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型) エスコ

    金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-201
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • 屋外筐体取付金具 イワブチ

    屋外筐体取付金具

    イワブチ
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
    用途支柱の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200ボルト径d1(mm)M20ボルト径d2(mm)M16
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12

装柱器材 架線・支持パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他金具